建築金物 :「竪樋」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ハンソーレール端部で親綱を付けたクランプ(別途)と接続するために使用します。ランナーの脱落を防止。
材質スチール(ユニクロ)
名称アイボルトセット
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途支柱取付用ブラケットです。
材質スチール(三価クロメート)
備考上層階・下層階共通
使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)
名称ハンソーブラケット
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途資材を上層階へ荷揚げするためにハンソーレール内を走行するランナーです。
仕様荷揚げ耐荷重(kg)(ホイスト本体質量を35kgで想定した場合):250
材質スチール(クロメート)
備考ホイスト取付用(上層階)
名称ホイストランナー
1個(1個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーの脱落を防止するストッパー。
材質スチール(クロメート)・他
名称ストッパー
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途資材を搬送するためにハンソーレール内を走行するランナーです。
仕様ブラケットピッチ間荷重(kg):150以下
材質スチール(クロメート)
耐荷重(kg)150(1個吊当り)、300(2個吊当り)
名称ハンソーランナー
1個(1個)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーが走行するレールです。
材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)
使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途レール固定用のブラケットです。レール固定ボルトにより、レールの脱落を防ぎます。
材質スチール(三価クロメート)
備考上層階・下層階共通
使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)
名称単管下ブラケット
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。
W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。
TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ
適合材鉄下地
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。