建築金物 :「簡易ロック」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
木質フロア15mm専用タイプです。
取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番849-3627
セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本
寸法(mm)626×626×41
質量(kg)12.2
有効開口(mm)534×534
適合厚さ(mm)【仕上げ材】15
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
木質フロア15mm専用タイプです。
取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番849-3626
セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本
寸法(mm)476×476×41
有効開口(mm)384×384
適合厚さ(mm)【仕上げ材】15
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金
付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレス
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.3MB)
建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
静謐な美。
削ぎ落とされた姿は、建物にも、まちにも真摯に向き合います。
周囲を俯瞰するように佇む姿は、ただただ美しい。
郵便ポストと宅配ボックスをまとめられる機能門柱です。インターホン対応有り/無し、埋込仕様/アンカー仕様があります。
郵便ポスト(有効内寸:幅345×高さ207×奥行295mm/メール便受取可)、宅配ボックス100(有効内寸:幅345×高さ360×奥行308mm/3辺の合計が100cm・重量は20.0kgまで)、宅配ボックス110(有効内寸:幅345×高さ470×奥行308mm/3辺の合計が110cm・重量は20.0kgまで)が含まれる門柱ユニット。
セキュリティ…宅配ボックスは鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポストは鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。ツマミを90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
インターホン取り付けについて、インターホンの取り付けに便利な「インターホン対応有り」をご用意しています。
※インターホンは含まれていません。「インターホン対応有り」のインターホン取り付け位置の変更はできません。指定位置以外へ取り付ける場合は「インターホン対応無し」をご購入ください。
設置について、設置方法によって2つの仕様(埋込仕様/アンカー仕様)からお選びいただけます。※埋込仕様には基礎に埋め込むための基礎埋込用台座が付属しています。
材質本体:スチール、正面パネル:アルミ
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(2.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×37
投函タイプ前入れ前出し
シンプルな美しさを極める。建築意匠に寄り添う、飾らないシンプルなカタチ。
ベーシックだからこそ飽きがこず、直線で構成されたフォルムが空間を際立てます。
イタリア語で「板」の意味が商品名の由来です。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、開く扉の勢いが軽減されるフラップダウン機能付きです。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)幅351×奥行39
付属品取付け用スペーサー
材質高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)4.4
取扱説明書(1.9MB)
時とともに愛着が深まるポスト。天然木やステンレスならではの質感が生き、時を重ねて生まれる色までも味わいに。
存在感を主張しながらも空間に溶け込みます。素材そのものの質感を味わうシンプルなポストです。
形状はシンプルに、素材そのものの質感を生かすつくりがポイントです。経年変化しながら環境と同化していくのが特徴です。
テクスチャー:本体・スタンド(天然木除く)はバイブレーション仕上げとなります。ステンレス表面に渦状の模様をつける研磨加工です。鈍い光沢感のある高級な仕上げで、キッチンの天板などにも使用されている仕上げです。
天然木(イペ):幅広い色ムラ、木目が特徴です。イウゼンカツラ科で、強度・耐久性ともに強く、非常に硬く公共施設などので実績も豊富な素材です。曲がり・よじれ・狂いが少なく、無塗装でも腐食しにく素材で、木目がきれいです。
天然木(イペ)は無塗装です。天然木(イペ)は天然木のため、一つ一つ木目模様や色などが異なります。また細かなヒビ割れが入る場合があります。使用状況や環境条件によって異なりますが、数か月から数年で銀色(シルバー色)に変化します。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
開閉スタイル:正面から投入、取り出しも正面からとなります。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミを90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412.5×1220(1520)×375、(開時)412.5×1220(1520)×434.2
投入口サイズ(mm)352×36.5
取扱説明書(1.4MB)
レザーの風合いが、趣ある装いに。
クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。
スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。
本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
本体カラーはブラックです。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)351×39
付属品取付け用スペーサー
材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ)
質量(kg)5.8
レザーの風合いが、趣ある装いに。
クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。
スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。
本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
本体カラーはシルバーです。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
付属品取付け用スペーサー
材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ)
質量(kg)5.8
投入口サイズ(mm)351×39
バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。
ロックリングによる簡易アオリ止め付。
扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質合成樹脂、SUS
壁面に芸術を飾れるアートポスト。フランス語で 「影」という意味の「L'Ombre(ロンブル)」。大人の空間を演出するスタイリッシュでアーティスティックなデザインです。A4サイズが余裕で入る大きさで取り出し口はサイドのレバーを回すだけで簡易的にロックが可能です。レバーは鍵シリンダー一体型で、鍵で施錠すれば取り出し口を完全に開かなくすることも可能なのでセキュリティ的にも万全です。
付属品取付金具、鍵×2
材質本体:スーパーダイマ、パネル:アルミ
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約422×約89×約320
設置方法壁掛け、スタンド設置
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約340×約29
投函タイプ上入れ前出し
用途ロック状態が一目でわかるお知らせマーク付きのサッシ用簡易補助錠です。
付属品ねじ(スチール)
材質ステンレス/粘着テープ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×69×3.7
用途ロック状態が一目でわかるお知らせマーク付きのサッシ用簡易補助錠です。
材質ステンレス/粘着テープ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)17×69×3.7
簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。t寸法は、有効肉厚を示します。ハンドルEが1setに2個付属します。ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
用途施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
材質ステンレス/ABS樹脂/ポリエステル/粘着テープ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18.4×87×3.7
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
材質ポリアミド
付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
色ホワイト
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
保持力(N)196
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質黄銅
仕様適応扉厚:19~30 mm
付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。