建築金物 :「簡易手すり」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
用途玄関やトイレなどの簡易手すりに
材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2
付属品A4×40タッピングネジ:3本
サイズ35Φ
用途ご自宅等での歩行補助手すりです。
材質ステンレス塩ビコーティング+集成材
色Lオーク
握り径(Φmm)34
仕様らくらく移動、らくらく組み立て、4段階高さ調整可能、抗菌
高さ調整範囲(mm)1段目800、2段目767、3段目734、4段目700
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ)
高さ(mm)750
耐荷重(kg)60
径(mm)35
丸座径(Φmm)100
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
手すりカバーの上カバーを手すりに取り付ける際に使用します。
両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。)
屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
材質アクリル系
長さ(m)16
幅(mm)15
1巻
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。
金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可)
インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。
一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。
両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。)
屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。)
接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。
両面テープは別売りです。
端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂
長さ(m)2.5
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。