建築金物 :「簡易窓枠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
639 税込703
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)3.5 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング