建築金物 :「結束線 長さ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)0.77~0.83
材質亜鉛めっき線
サイズ#21
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
質量(g)200
番手#21
材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質スチール
質量(kg)10
線径(Φmm)0.8
番手#21
こんなお得な商品も!
U字結束線 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)0.8
材質SUS304
質量(g)200
番手21
こんなお得な商品も!
U字結束線 (10kg)
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
材質なまし鉄線
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)0.8
番手#21
材質SUS304
質量(g)200
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)0.8(#21)
こんなお得な商品も!
針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)0.8(#21)
こんなお得な商品も!
針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質なまし鉄線、ビニール被覆
色グリーン
どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途植木・コード等多用途の結束
材質芯:鉄/被覆:樹脂
こんなお得な商品も!
針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
材質ステンレス(SUS304)線
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304
長さ(mm)300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×40×40
質量(g/本)約5
線径(Φmm)1.6
1セット(500本)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質なまし鉄線
質量(kg)約3
表面処理防錆油塗
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に
線径(Φmm)2.0
長さ(m)25
材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆
質量(g)432
番手14
芯線径(Φ)1.6
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
どこでも、すばやく簡易結束できます。さまざまな結束に使用することが可能です。
用途植木・コード等多用途の結束に。真っ直ぐなので使い勝手がいいです。園芸や工作に便利です。
全長(mm)200
番手18
線径(mm)1.1
ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。
柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。
屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。
長さ(mm)350
心線径(Φmm)0.9
関連資料(0.9MB)
線径(mm)1.2
材質(心線)なまし鉄線
被覆材塩化ビニル樹脂
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×30×30
質量(g/本)約8
線径(Φmm)1.6
長さ(mm)500
1セット(300本)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!。ハッカーで簡単に固定できます。
材質ステンレスSUS304
長さ(mm)600
線径(Φmm)1.8
質量(g/本)約5~6
本数約190
1束
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄+ビニール被覆
質量(kg)約1
色グリーン
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄
質量(kg)約1
表面処理亜鉛メッキ
鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
ワイヤー径(Φmm)約0.55
長さ(m)約64
材質鉄
質量(g)約140
表面処理メッキ
番手#24
1巻(140g)
¥199
税込¥219
当日出荷
柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
用途細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。
材質亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2)
独特の光沢が美しい!細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適しています
線径(Φmm)1.6~1.5
長さ(m)2
材質銅
安全荷重(kg)10
番手#16
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
しっかり結束できる作業現場の優れモノ!。普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ。柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます。美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献。EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、50kg巻きとなります。
用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など
材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
しっかり結束できる作業現場の優れモノ!。普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ。柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます。美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献。EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、25kg巻きとなります。
用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など
材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。