建築金物 :「給気口フィルタ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。 取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。 風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。 材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。 取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
用途エリアSは、代表的なタイプの角型給気口に取付け可能です。 材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン、(取付用金属プレート)三価メッキ鉄板、(シャッタープレート)ポリエチレンテレフタラート
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:微小粒子用フィルター)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:消臭フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●消臭フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:高捕集・活性炭フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
材質 NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カットフィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
仕様アレルフィルター付 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm 適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります