建築金物 :「網戸ドア用」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。
アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)
本体は2本のネジで取付。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。
アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)
本体は2本のネジで取付。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
小型犬用の網戸ドア。網戸を開閉しなくてもこれがあればベランダやお外に出られます!。取付簡単、枠で網戸を挟み、ネジで止めるだけ!。磁石を内蔵していて磁力で自然に閉まります。
用途小型犬用
原材料AES樹脂、ネオジウム磁石、メタクリル樹脂、ネジ、ステンレスポリプロピレン
寸法(縦×横)(cm)開口部:24×22
1個
¥3,200
税込¥3,520
9日以内出荷
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。
アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
ガイドレール式を採用。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)
急な開放を制御するバックチェック機能付はオプション。
ストップ角度は調整可能。(85°~100°)
(ストップ金具の取付位置を変えることで調整出来ます。)
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
最大開き角度は100°。
色シルバー
網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS)
材質プラスチック
寸法(mm)(扉加工)ヒンジの周りのみ
外形寸法(mm)W230×FW340×H420
フレーム色ライトグレー
開口寸法(mm)(有効)W185×FW280×H370
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
20日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。