建築金物 :「落し受座」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
こんなお得な商品も!

落し受け ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
用途フランス落し、丸落しの受に
材質(外装部)SUS304
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)17.6
外径(Φmm)30(穴Φ14)
アズワン品番64-9706-21
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途丸落し、フランス落しの受に
仕上電解研磨
材質ステンレス(SUS304)
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)427
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質スチール
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)17.6
外径(Φmm)30(穴Φ14)
アズワン品番64-9705-94
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。
材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
仕様ボルト、ナット・落し受座付
トラスコ品番835-3611
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)1805
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
仕様ボルト、ナット・落し受座付
トラスコ品番835-3608
材質/仕上ステンレス
質量(g)454
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
仕様ボルト、ナット・落し受座付
トラスコ品番835-3607
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)436
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
用途フランス落しの受に
材質(外装部)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
欠品中
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様ポジション固定機能付
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
タイプ丸落し
寸法H(mm)20
寸法B(mm)33
寸法L2(mm)30
仕上ヘアライン仕上
寸法P1(mm)20.5
寸法P2(mm)13
寸法P6(mm)20
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
タイプ丸落し
寸法H(mm)16.5
寸法B(mm)27
寸法L2(mm)36
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)15
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。