建築金物 :「蝶番 鉄扉用」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質 ねじ穴数0
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質SPHC(熱間圧延鋼) ねじ穴数0
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)マリック KJ旗丁双 HL
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL 種類旗丁双 横(mm)100
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)127 横(mm)100 ねじ穴数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)127 材質羽根:アルミ、軸:ステンレス 幅(mm)98 板厚(mm)3.2 種類旗丁番 仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地 係数4.1 ねじ穴数10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用 長さ(mm)104 幅(mm)86 板厚(mm)2 ねじ穴数8 種類旗蝶番
1枚ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ステンレス面付旗丁番
エコ商品
長さ(mm)76 材質ステンレス 板厚(mm)2.5 種類旗丁番 材質(軸)SUS304 仕上ヘアーライン ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
669 税込736
3日以内出荷

材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用 種類旗蝶番 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 長さ(mm)102 幅(mm)89 板厚(mm)2.5 ねじ穴数8
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途鋼製扉等 種類旗蝶番 寸法F(mm)12 材質(軸)SS400 寸法C(mm)3 仕上生地 材質(羽根)SPHC-P ねじ穴数0
1箱(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上ブラック 開き角度(度)90° 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)10
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本) 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多幅)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上グレー 開き角度(度)90°
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ) 動画あり
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 材質ステンレス鋼(SCS11) 形状スライド(多軸)丁番型 仕上梨地仕上 対応ガラス板厚(mm)10、12、15 開き角度(度)90°
1セット
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本) 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上ブラック 開き角度(度)90°
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
13,880 税込15,268
3日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上グレー 開き角度(度)90° 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)10
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

用途鋼製扉等 材質(羽根)SUS304 種類旗蝶番
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング