建築金物 :「表札カバー」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ
寸法(mm)45×210
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など
材質アルミ
材質/仕上アルミ/マットシルバー
付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー)
厚さ(mm)3.5
タイプ無地(本体のみ)
白色ポリ塩化ビニル板の中札が抜き差しできるので、変更が手軽です。
付属のネジで固定すれば、簡単取付。
中紙サイズ(mm)258×73×1
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304
仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。
直付けもできるので施工も容易です。
材質はキズがつきにくく、耐久性に優れた高級タイプのステンレス製です。
材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス(SUS304)BA
付属品ステンレスバイントねじ 呼び3.8×30 2本樹脂プラグ 2個ワッシャー 2個
寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
関連資料寸法図(0.1MB)
名札部アクリル板(グレースモーク)、ユポ紙(耐水紙)38×202
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ
質量(g)165.9
仕上アルマイト・クリア塗装
郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。
用途ケース:ポリカーボネート 透明。名札:塩ビ0.3t 艶消し黒。名札カバー 塩ビ 0.5t 透明
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
本体高さH(mm)21.5
本体幅(mm)130
1台
¥389
税込¥428
5日以内出荷
ポストに最適な表札です
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
材質アクリル
寸法(mm)60×200×2
オールプラスチック製なのでサビません。
カバーは、半透明なので郵便物の確認ができます。
ネーム・アドレスの記入欄があり表札がわりとして使えます。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。