カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • エントランス(5)
さらに商品を絞り込む

建築金物 :「表札取り付け」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け森田アルミ工業
55,980税込61,578
1セット
5日以内出荷
玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。郵便物は、扉を開けて投函する構造です。投函口が露出しないため、郵便物が濡れにくく、シンプルな印象に。取出時は鍵を開けると大きく開口し、郵便物を取り出せます。大型配達物対応ポスト:日本郵便(株)レターパックライト、ゆうパケットをはじめとするW340×L260×t30mmの配達物が投函・取り出し可能。
用途郵便受け付属品ポスト本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:5本、平ワッシャー:5枚、パッキングリング:5枚、コンクリートプラグ:5本、底板スポンジ:1個、PULLシール:1個、〒シール:1個、クッションシール:2個材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス質量(kg)7タイプ前入前出耐荷重(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×465×100錠前ダイヤル錠
ポスト表札 光ポスト表札
699税込769
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ポストに最適な表札です テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル寸法(mm)60×200×2
ポスト表札 光ポスト表札
799税込879
1枚
3日以内出荷
室内表札・ドアサインにぴったりです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付寸法(mm)80×200×2
ポスト表札 光ポスト表札
599税込659
1枚
3日以内出荷
ポストに最適な表札です テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル
アイリスポスト PW-400 アイリスオーヤマアイリスポスト PW-400アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
オールプラスチック製でサビません。 取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。 取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。 市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂レッド付属品取付ねじ×4本質量(g)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら