建築金物 :「見切り材 黒」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
多様な設計に対応 「破風・鼻隠しをスリムにしたい」「軒アリでも軒ゼロでも使える部材がほしい」という声にお応えして開発した通気見切り材です。多様性を持たせたデザインがポイントです。
用途通気見切り
材質ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン
規格寸法(mm)17×40×1820
入数10本
多様な設計に対応 「破風・鼻隠しをスリムにしたい」「軒アリでも軒ゼロでも使える部材がほしい」という声にお応えして開発した通気見切り材です。多様性を持たせたデザインがポイントです。
用途通気見切り
材質ガルバリウム鋼板(材厚= 0.35mm)、不織布、ポリプロピレン
規格寸法(mm)20×61×1820
色調ブラック
入数10本
1ケース
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質軟質樹脂
仕様ガラス繊維入り
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。