建築金物 :「角 樋」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装 種類みぞぶた 寸法t(mm)12 寸法F(mm)14 寸法D(mm)160 寸法E(mm)27.5 寸法B(mm)140 寸法C(mm)R70 寸法T(mm)15 適合荷重歩行用
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
用途バルコニー用 寸法75 材質ストレーナ:FC150、本体:FC150、受枠:SUS304/H.L、小ねじ:SUS304/2-M6×45丸小ねじ、2-M6×16丸小ねじアンカー:SWRM/(AK-21) 仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合リードポート 仕様角樋用/Φ4×14トラス小ねじ
1セット(5本)
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング