建築金物 :「足掛け パイプ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質真鍮 寸法A(mm)180 仕上頭部:真鍮クローム
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)180
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。 材質ダイカスト 仕様木ネジ付 径(Φmm)38 寸法A(mm)200 寸法C(mm)50 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
6,393 税込7,032
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,920 税込3,212
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法E(Φmm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法P(mm)32.5 種別 形状直止 仕上ヘアーライン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法E(Φmm)32.5 種別 形状直通 仕上ヘアーライン
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテック足掛金具用パイプ
足掛金物用オールステンレスパイプ。耐食性に優れたオールステンレスパイプです。
用途足掛金具用パイプとして 厚さ(mm)1.2 仕上研磨仕上
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケージーパルテック足掛金具用パイプ
足掛金物用ステンレスクラッドパイプ。コストに優れたステンレスクラッドパイプです
用途足掛金具用パイプとして 材質ステンレスクラッドパイプ 厚さ(mm)1.2 仕上研磨仕上
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm)19
1箱(5本)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。 孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。 取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)25.4 寸法Φ2(mm)25
1箱(5本)
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンロングゲンコ(止)
エコ商品
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。 材質ステンレス(SUS304) タイプトメ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンロングゲンコ(通)
エコ商品
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。 材質ステンレス(SUS304) タイプトオシ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテック足掛金具
カウンター用足掛金物です
付属品(床用)SUS皿ビスΦ3.8×32×3本、(壁用)SUS皿ビスΦ3.1×20×3本 材質【座】亜鉛ダイカスト【軸】SUSクラッドパイプ【受】SUS304 磨 寸法H1(mm)231 寸法H2(mm)231 内径A(Φmm)Φ50.5
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテック足掛金具
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです 材質亜鉛ダイカスト 仕上クローム
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテック足掛金具
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです 付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本 材質真鍮 高さ(mm)25 仕上クローム 内径A(Φmm)Φ32.3 外径C(Φmm)35.5
1個
699 税込769
4日以内出荷

ケージーパルテック足掛金具
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです 仕上クローム
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります