建築金物 :「車 ウマ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、POM
取付穴径4.5Φ
適合扉質量(kg)40
調整範囲(mm)E寸法5~12
仕様調整付・ベアリング入
甲丸レール用EVA戸車
材質枠、鉄クロメート、車、EVA
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶた
寸法H(mm)32
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
仕様1東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
両開き用の丸カン付きマグネットランナー部材です。2輪ランナータイプ。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様(車)2輪
材質樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)環下:29
質量(g)148
タイプ両開き用
適合品番レール:Z-40・ST-40
1組
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
片開き用の丸カン付きマグネットランナー部材です。2輪ランナータイプ。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様(車)2輪
材質樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)環下:29
質量(g)76.7
タイプ片開き用
適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
両開き用の丸カン付きマグネットランナー部材です。1輪落下防止機能付タイプ。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様(車)1輪落下防止機能付
材質樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)環下:28
質量(g)192.6
タイプ両開き用
適合品番レール:Z-40・ST-40
1組
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
片開き用の丸カン付きマグネットランナー部材です。1輪落下防止機能付タイプ。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様(車)1輪落下防止機能付
材質樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)環下:28
質量(g)99.4
タイプ片開き用
適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良枡用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。
仕様プレーン
タイプ四方向アングル付
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。