建築金物 :「金属 取っ手」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)32
付属品ビス(4×25mm)
色シルバー
寸法W(mm)15
パイプ径(Φmm)11
取手ハンドル
材質亜鉛ダイカスト
仕様船底裏カバー付
付属品ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22
取手半回転取手
材質ステンレスSUS304
仕様表ビス止
付属品ビス(3×20mm)
取手全回転取手
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質真鍮
仕上古代色
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
両面用です。
その他【金属部分】サテンクローム
材質積層+真鍮
高さ(mm)70
径(Φmm)【D1×D2】40×30
仕上白木ウッド
座幅(mm)【W2】22
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
幅W1(mm)61
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質白木積層+真鍮
仕上白木ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ
クローゼットや物置などの収納空間に
幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ
パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ
耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
抗菌仕様です。木ネジ止メ用です。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。対候性、耐久性にも優れています。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質木粉+真鍮+樹脂
サイズ大
高さ(mm)67
全長L(mm)490
径D(Φmm)32
足幅【P】425
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ、座:ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。