建築金物 :「金物 持ち出し」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
持ち出しアームで壁面から離してレールの施工が可能です。
用途レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち出しアームで壁面から離してレールの施工が可能です。
用途レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリー天井先付Sブラケットと組み合わせることで壁付ブラケットとなります。
用途レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。
仕様キャリー天井先付Sブラケット取付ネジ付
付属品キャリー天井先付Sブラケット取付ネジ
適合キャリー
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)347
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ガラスを壁面に固定する金具です。
壁面から40mm持ち出すことができます。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面から持ち出して2本のレールの取り付けができます。
用途壁から2本のレールを持ち出したい時に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)246
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
持出寸法が70mと大きく、シートの納まりが良いです。
用途壁面から持出して取付ける場合に
適合SG
トラスコ品番835-3601
材質/仕上ステンレス
質量(g)228
RoHS指令(10物質対応)対応
適正荷重(kg)(方開き)150、(両開き)+150
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)12~26
分野インテリア
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。