建築金物 :「鍵 ボックス ダイヤル 式」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
可変ダイヤル錠式のキーボックスです。
ダイヤル錠なのでキ ーボックスの鍵は不要。複数の方で管理する場合とっても便利です。
暗証番号は4桁の文字あわせで、お好みの番号に設定・変更が可能です。
万一、暗証番号を忘れても非常開錠キーがついていますので、いつでもOPEN。中の鍵 を取り出す事ができます。
色メタリックブラウン
付属品非常開錠キー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ボックス。A4が入る安心のサイズに、大きく開く正面扉で投函物の取り出しもスムーズです。正面のツマミを右に回すと開錠します。鍵が不要な3桁のダイヤル錠は、お好きな番号に設定できます。取付ビス付き
寸法(幅W×高さH)(mm)(ポスト口)250×40
投函タイプ前入れ前出し
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は簡単にロックできるダイヤル錠式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。
用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。
材質主材:スチール(ガルバナイズド処理)
備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×39×96
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は押すだけで簡単にロックできるプッシュキー式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。
用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。
材質主材:スチール(ガルバナイズド処理)
備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39.5×35.5×82.5
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。Sサイズはダイヤル式錠で鍵がいりません。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、印鑑ケース×1個、内底板×1枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)6.5
容量(L)35
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×389×450
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×340×400
投函タイプ前入れ前出し
簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー
付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー
材質金属(スチール)粉体塗装
組立時間約10-20分
取扱説明書(0.75MB)
投函タイプ前入れ前出し
簡単組立の宅配ボックス フラップ式。上部から繰り返し投函が可能。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。(完全防水ではありません)。大容量:約55L (最大 30×37×50cmまで投函可能)。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ・結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。防水規格(JIS保護等級IPX4) 置き型 宅配ボックス フラップ式 宅配BOX 宅配ロッカー 宅配便ロッカー 宅配ポスト 置き配用ボックス 置き配ボックス 置き配BOX 置き配ロッカー
付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー
材質金属(スチール)粉体塗装
質量(kg)13.6
容量(L)約55
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×36.5×84
組立時間約10-20分
適合サイズ(cm)幅37×奥行30×高さ50まで
投函タイプフラップ式
完成品2BOXタイプの宅配ボックス。一方のBOXがいっぱいでも、もう一方のBOXで荷受けできるので安心。水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量サイズ。印鑑収納ボックス付き。 ※印鑑は浸透印タイプをご使用ください。 ※印鑑は定期的にインク等の検査をしてください。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。 ※ワイヤー長さ:3m。天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。 ※本製品の出荷時は左開きに設定しております。 ※ご変更の際はマグネット式なので外して逆に取り付けて右開きにご変更ください。完成品なので到着後すぐに使える。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。
セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×4、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)、磁石付き印鑑収納ボックス×2
材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装
質量(kg)10.5
タイプ2BOXタイプ
耐荷重(kg)上段=10、下段=20 ※左開き設定時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×560
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段=440×330×200、下段=440×330×285 ※左開き設定時
対応寸法(mm)(荷物)上段=幅400×奥行300×高さ180、下段=幅400×奥行300×高さ250※左開き設定時
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
シンプルモダンなポスト付宅配ボックス
置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます
上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用
下段には大容量の収納ボックス
レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要
安心の専用鍵付き
セキュリティワイヤーロックで取付が可能
水が入りにくい構造を採用
用途郵便受け、宅配ボックスとして。
付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー
材質金属(スチール)
質量(kg)18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100
組立時間約30-40分
取扱説明書(0.38MB)
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
色ホワイト
間口(mm)900
奥行(mm)380
材質スチール
鍵手ぶらキー式
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×20
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。