建築金物 :「鎌錠 受け」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

アトムリビンテック2方向調整ストライク
TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。
材質SUS430 仕上ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質受け:スチール、カバー:スチール 仕上受け:有色クロメート、カバー:溶融亜鉛メッキ
1個
219 税込241
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷

蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ケース引戸鎌錠
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターン当らない様、戸当が必要)です。
仕様表示付 シルバー
1セット
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)
材質SUS430、ボンデ鋼 適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 縦(mm)70 横(mm)37 ビスピッチ(mm)54
1セット
829 税込912
欠品中

長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)。ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。
材質SUS430、ボンデ鋼 適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 縦(mm)70 横(mm)25 ビスピッチ(mm)54
1セット
839 税込923
当日出荷

セット内容ねじ付き/全色兼用 適合シリーズシャレオ引戸、ステンシャインⅡ引戸
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HC-30L ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

用途機械室、倉庫など 動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
5,898 税込6,488
46日以内出荷

各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ 材質ADC、ボディZDC ブラウン シリンダーピンシリンダー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックNS-540用L型ストライク
用途ストライクを面付けにしたい場合や、HQ2シリンダー錠を交換の場合にご使用ください。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種別ビス付 仕上HL
1個
389 税込428
5日以内出荷

アトムリビンテック振止メローラー
引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません) 付属品皿タッピンねじ 3.5×20 4本 材質本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼 仕上鋼部:クロメート、樹脂部:グレー 対応戸厚(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など シリーズSXシリーズ 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 寸法BS(mm)51
1組
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用の戸先錠です。
シリンダー無し 適合扉厚(mm)22~42
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります