建築金物 :「鏡押え」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ 材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 付属品木ネジ、アンカープラグ 材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷

用途鏡止め用、スポンジ付です。 付属品取付ビス×4本 材質ステンレスSUS430 寸法(mm)30×28×10 生地
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷

BEST(金物)PC鏡止め
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷

白色ボタン・タイプの鏡止めです。
仕様(付属ビス)4本 材質ポリエチレン 寸法(mm)(A)24、(B)12
1パック(4個)
289 税込318
当日出荷

鏡止め金具
材質SUS430ステンレス
1袋(4個)
679 税込747
当日出荷

1袋(4個)
219 税込241
当日出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 黒Ni 25ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)25 仕上黒ニッケル
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

鏡止め金具
材質樹脂 穴径(Φmm)3.5
1袋(4個)
259 税込285
欠品中

表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。
シリーズHEWIシリーズ 材質ポリアミド 適合ガラス厚(mm)(鏡厚)6
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき 仕上24K金めっき 対応ガラス板厚(mm)10、12 適合ガラス厚(mm)10~12
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。
材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ 質量(g)45 2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)2000 仕上HL 長穴(mm)5×15 見付(mm)5
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷

WAKI(和気産業)ミラーボタン
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:ポリエチレン、仕上げ:ホワイト
1セット
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)3000 仕上HL 長穴(mm)5×15 見付(mm)13
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 25ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)25 仕上クローム
1個
759 税込835
5日以内出荷

クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304 寸法(mm)30×9.6×30 板厚(mm)0.8 適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
515 税込567
当日出荷

板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:SUS430、仕上げ:研磨 幅(mm)30 高さ(mm)28
1セット(4個)
418 税込460
当日出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 16ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)16 仕上クローム
1個
539 税込593
7日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 30ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)30 仕上クローム
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 黒Ni 12ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)12 仕上黒ニッケル
1個
649 税込714
5日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 12ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)12 仕上クローム
1個
409 税込450
7日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 黒Ni 20ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)20 仕上黒ニッケル
1個
839 税込923
5日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 黒Ni 16ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)16 仕上黒ニッケル
1個
659 税込725
5日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 20ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)20 仕上クローム
1個
549 税込604
7日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります