建築金物 :「長押 フック」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
吊下荷重(kg)3
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
長押ラック(D30/D50)用オプション部品。かばんやバッグ、ハンガーなどを掛けるときに、お好みの位置にかけて使います
静止荷重(kg)3
材質(本体)木塗装・スチール塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×55×56
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン
材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)10(ピン)/10(ネジ)
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
鍵やループワイヤー吊、小さなエコバッグなどを掛けるのに使います。横にスライドして位置を動かすことができます。長押ラック(D50)用オプション部品
静止荷重(kg)3
材質(本体)スチール塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×27
アズワン品番64-5264-31
1袋(2個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
長押に本体を掛けフック部に小物を掛けるフック。
材質亜鉛合金/ブロンズメッキ
寸法E(mm)10
長押にはさんで軽く押し込んで取付けて下さい.帽子、小物掛けに利用して下さい。
安全荷重(kg)1
材質ステンレスSUS304
長押用です。長押に本体を引っ掛け、帽子・小物掛けに利用して下さい。
安全荷重(kg)3
材質亜鉛合金/ブロンズメッキ
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
スリム長押オプションパーツ。タオルやキッチン小物をかけたりできる耐水のパイプハンガーです
材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×75×72
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
鍵やループワイヤー吊などを掛けるときに使います。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール5)・長押ラック(D30)・ラインシェルフ・なげしレール・マルチレールにも使用できます
材質(本体)スチール
静止荷重(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×13.5
アズワン品番64-5263-94
1袋(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。