建築金物 :「間仕切り」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
584件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品フック2個/カーテンリング30個 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間約20-30分 外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切ロック両開き
エコ商品
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様固定ネジ付 材質/仕上スチール/クローム 質量(g)258 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

90T71 間仕切落し 岡田装飾金物 動画あり
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)427 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

組み立て、移動が簡単。用途に応じて自由自在に空間をデザイン出来ます。パネル・硝子・合板等をはめ込んでご使用ください(8mm用)。
用途ショーウィンドウ、部屋の間仕切、飾り棚、展示会のディスプレイ等 材質アルミ引抜材 仕上B2ツヤ消し
1本
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切ロック両開きステン
エコ商品
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様固定ネジ付 材質/仕上ステンレス 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

間仕切ポール30・40□共通。
材質硬質ビニール ホワイト
1個
339 税込373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90T73 間仕切落し ボルト式 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物間仕切落し ボルト式
エコ商品
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 仕様ボルト、ナット・落し受座付 トラスコ品番835-3607 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)436 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

岡田装飾金物間仕切り用MGベルト
エコ商品
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。 材質/仕上マグネットゴム 質量(g)1365 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

岡田装飾金物間仕切片開鍵掛
エコ商品
間仕切ポールに簡単に取り付け可能な鍵掛けです。
用途片開きのサイドポールのロック用。 仕様ステン固定ネジ付 材質/仕上ステンレス 質量(g)69 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

床固定用アジャスター角座。底部ゴム付。
材質 外形寸法(縦×横)(mm)80×30
1個
599 税込659
翌日出荷

岡田装飾金物間仕切中間ポール【SGタイプ】
エコ商品
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 適合SG 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切サイドポール【SGタイプ】
エコ商品
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。 適合SG 材質/仕上特殊アルミ(A6005C) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠
エコ商品
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。 材質/仕上アルミ・マグネットゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

29T28 XG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物XG間仕切用ランナー
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。 適合XG トラスコ品番202-6143 材質/仕上スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)104 アズワン品番64-8361-41
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質パイプ・ネット/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 高さ(mm)2000~2750 奥行(mm)70 耐荷重(kg)10(ネット1枚当たり)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井用ソケット丸座。底部ゴム付。
材質 外径(Φmm)60
1個
519 税込571
翌日出荷

1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

90T74 間仕切ステン落し ボルト式 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物間仕切ステン落し ボルト式
エコ商品
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 仕様ボルト、ナット・落し受座付 トラスコ品番835-3608 材質/仕上ステンレス 質量(g)454 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切ロック片開きステン
エコ商品
両側から操作が可能です。
用途片開きのサイドポールのロック用。 材質/仕上ステンレス 質量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

天井用ソケット角座。底部ゴム付。
材質 外形寸法(縦×横)(mm)80×30
1個
479 税込527
翌日出荷

ピアスビス(黒)付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。 ブラック 仕様ピアスビス(黒)付・ビス穴あき 材質/仕上アルミ/ブラック
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床固定用アジャスター丸座。底部ゴム付。
材質 外径(Φmm)60
1個
759 税込835
翌日出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷

27T28 SG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物SG間仕切用ランナー
エコ商品
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。 仕様ベアリング入 適合SG トラスコ品番835-3599 材質/仕上ステンレス 許容荷重(kg)100kg 質量(g)309 径(Φmm)(コロ)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種D30レール 許容荷重(kg)20 表面処理クロームメッキ 主材質ダイカスト
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷

ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種D40レール 許容荷重(kg)30 表面処理クロームメッキ 主材質ダイカスト
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

TO-40間仕切ポール用の間仕切り落とし用受座のみです。
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。 材質/仕上アルミ/木調化粧シート 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スリーナイン島野間仕切用ポール用L型金具
間仕切ポール40□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x14)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ 寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
379 税込417
翌日出荷

ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種SGレール 許容荷重(kg)100 主材質ステンレス
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

温かみのある木調デザインです。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。 材質/仕上アルミ/木調化粧シート
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切簡易L型取手 ボルト式
エコ商品
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。 仕様ボルト・ナット付 トラスコ品番835-3616 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)213 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

岡田装飾金物ステン間仕切固定金具
エコ商品
サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上 ※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重 特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上) アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ
材質/仕上ステンレス 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

90T78 間仕切ロング落し16Φ ボルト式 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物間仕切ロング落し16Φ ボルト式
エコ商品
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 仕様ボルト、ナット・落し受座付 トラスコ品番835-3611 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)1805 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
899 税込989
5日以内出荷

シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。 ブラック 材質/仕上アルミ/ブラック
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります