建築金物 :「防火」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
1,212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NASTA(ナスタ)防火ダンパー
温度感知にバイメタルを使用しています。また、作動後のダンパーの再セットも可能です。 防火ダンパー付。(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。
材質鋼板 ブラック 仕上カチオン塗装
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)防火ダンパー
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの動きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。スリープ管に差し込んで取り付けて下さい。
材質ステンレス(SUS304) 寸法b(mm)56
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼製 仕様(使用ダンパー)バタフライ式 適合本体UK-GSZV150SFD-HL RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)120
1個
359 税込395
当日出荷

火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板 仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付 グリル/クリーム、本体・羽根/黒 種類角型レジスター 仕上メラミン焼付塗装
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 防火引手
エコ商品
用途各種取手 材質(本体)SUS304 種類引手 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

防火ダンパー付き換気口用品。 ダクト挿入用です。 防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質SUS304 1.5t
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして 材質SUS304 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.52MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス 勝手 仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作動温度:120℃・特定防火設備該当品
1個
409 税込450
翌日出荷

仕様本体埋込型 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)100以下
1台
6,498 税込7,148
10日以内出荷

セット内容クレセントSPCP635L:1個、ねじカバーSPCP636:2個、ねじBI39:2本。 ナチュラルシルバー 適合シリーズ防火戸FG-S
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。 左右勝手があります。
用途防火ドア用 仕様1本体移動調整型 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
種類フラット型フード付ガラリ 材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm) 仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装 防火性能防火ダンパー付
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
1ケース(6本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート 仕様大臣認定番号:QF060RS-0341対応
1ケース(6本)
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型レジスター(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 仕様ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都市型住宅の外観に調和する、意匠性の高い屋外ステンレスフードです。 本体を接続パイプに差し込んで固定する独立型の防火ダンパー。後付も可能です。 温度ヒューズは72℃にて作動する設定となっています。
1箱(10個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様防火ダンパー付、ステンレス網付 シルバーメタリック 仕上焼付塗装
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 仕様ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,140 税込5,654
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) 仕様大臣認定番号:QF045RS-0204対応
1ケース(6本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
1ケース(6本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ 材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上粉体塗装
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして 材質SUS304 関連資料(0.07MB) 取扱説明書(0.52MB)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm ホワイト 表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類角型グリル 材質鋼板 仕様軒天換気用、防火ダンパー付 ホワイトクリーム 仕上メラミン焼付塗装
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型ガラリ 防火ダンパー付
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付 材質ステンレス(SUS304)0.5mm シルバーメタリック 寸法d(mm)9 寸法a(mm)174 寸法b(mm)120 仕上焼付塗装 適合パイプSU-125特(125×134) 寸法c(mm)50 有効換気面積(cm2)36
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

セット内容クレセントSPCP634L:1個、ねじカバーSPCP636:2個、ねじBI39:2本。 ナチュラルシルバー 適合シリーズ防火戸FG-S
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ブラック系 セット内容丁番1個、リング2個、ねじ8本 適合アリッツPG、アリッツSG、アリッツエアパス、アルプラクラス、アルプラクラスエアパス、フェイス、リベールⅢ
1セット
2,898 税込3,188
4日以内出荷

排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 高さ(mm)75 奥行(mm)97 寸法L(mm)49 寸法A(mm)200 寸法F(mm)15 寸法E(mm)79 適合パイプΦ100 開口面積(cm2)単純:73 関連資料(0.17MB) 圧力損失【排気】3.5 直管相当長(m)17.5 取扱説明書(0.27MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質ステンレス タイプダクト挿入タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。 シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。
クリアー 材質本体部:SUS304 仕様防虫アミ付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装
1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付)
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ 材質ステンレス(SUS304) 仕様標準網なし、防火ダンパー付 シルバー 仕上粉体塗装
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容20枚入り シルバー 適合シリーズフォルマEX
1セット(20枚)
859 税込945
7日以内出荷

材質ステンレス製 付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様防火ダンパー付、ステンレス網付 シルバーメタリック 仕上焼付塗装
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様防火ダンパー付、ステンレス網付 シルバー 仕上アクリル樹脂焼付塗装
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります