建築金物 :「雨水マス 300」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007 材質強化PP 質量(kg)2 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310 外寸(mm)288×288×310 外寸法・奥行(mm)288 外高(mm)310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた ピッチ普通目 高さH(mm)19 ピッチ(mm)33 適合荷重歩道用
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途300×300mmサイズの集水桝に適合するフタとなります。 材質鋳鉄 種類ますぶた 外寸法(縦×横×深さ)(mm)315×315×20
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

トラスコ品番197-3181 材質強化PP 質量(kg)1 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)316×316×24 外寸(mm)316×316×24
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 細目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類ますぶた
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装 耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2) アングル寸法(mm)L-30×30×3
1組
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプフタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。
種類110°開閉・ますぶた ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。
種類ますぶた ピッチ細目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります