建築金物 :「額縁 支え」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
額受け用ナゲシ掛けです。
用途木部ナゲシへの額の取り付けに
材質鉄
色黒
寸法a(mm)17.5
額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
額受金物。壁面用。菱座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・菱座
安全荷重(kg)10
額吊金物。壁面用。コンクリート壁の場合はカールプラグ(別売り)を使用してください
付属品木ネジ皿頭:5.1×50mm
材質鉄
色黒
安全荷重(kg)30
無段階調整の自在金具で自由な位置へ調整できます。
用途パネルなどの取り付けに各種ディスプレイに
材質ステンレス
直径(Φmm)1.2
耐荷重(kg)7
額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・花座
安全荷重(kg)10
額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)
材質プラスチック
壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
幅(mm)(受け)25
安全荷重(kg)3
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。