建築金物 :「高耐食亜鉛メッキ鋼板」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
シンプルでスタイリッシュなモダンデザイン。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)305
質量(kg)2.3
高さ(mm)385
奥行(mm)160
関連資料(1.19MB)
投函タイプ上入れ前出し
斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げのアクセントが印象的な「グラン」。細部にまでこだわった造りと、ステンレスの重厚感が洗練された空間を演出します。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)401
質量(kg)5.6
高さ(mm)410
奥行(mm)140
関連資料(0.86MB)
投函タイプ前入れ前出し
サンド風塗装のヨーロピアンスタイル。レーザー加工を施した装飾が、クラシカルな風合いを引き立てます。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)390
質量(kg)6.4
高さ(mm)430
奥行(mm)135
関連資料(0.86MB)
投函タイプ前入れ前出し
カフェスタイルのお家にぴったりな。木目がかわいいナチュラルポスト。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)310
質量(kg)4.8
高さ(mm)410
奥行(mm)146
関連資料(1.02MB)
投函タイプ上入れ前出し
投函蓋、内蓋にダンパーを付けたソフトクローズ設計。イングリッシュガーデンにもおすすめです。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)390
質量(kg)4.3
高さ(mm)336
奥行(mm)148.5
関連資料(0.93MB)
投函タイプ上入れ上出し
メタリックな質感がクールな。ブルックリン風ポスト。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)300
質量(kg)5.8
高さ(mm)400
奥行(mm)135
関連資料(1.32MB)
投函タイプ上入れ上出し
扉に本物の天然石を使用した独創的なデザインポスト。自然素材ならではの唯一無二の個性が魅力です。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)298
質量(kg)4.1
高さ(mm)402
奥行(mm)109
関連資料(0.34MB)
投函タイプ上入れ前出し
どんな門柱、エントランスにも合わせやすい<ba>シンプルさを追求したミニマルデザインポスト<ba>
用途ポスト<ba>
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)295
質量(kg)3.5
高さ(mm)390
奥行(mm)105
関連資料(0.34MB)
投函タイプ上入れ前出し
ニッポンのポスト「FUMI」誕生。
四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。
和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。
投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。
投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。
投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。
そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。
触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。
幅(mm)300
高さ(mm)410
奥行(mm)145
シリーズFUMI
同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。