建築金物 :「黒ゴム」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
用途木質・コンクリート兼用
材質真鍮+樹脂
付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
2本線。
用途バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに。
材質鉄(三価黒クロメート)
外寸(mm)59×33
適合バンド幅(mm)20
入数(個)5
フック内径(Φmm)16
1個(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
黒ゴム仕様
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)
材質真鍮+軟質樹脂
色【ゴム】黒
サイズ45
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに適しています。
仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):58×41.4●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
アズワン品番68-1834-14
1ケース(5個)
¥870
税込¥957
翌日出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。
セット内容ビス・キャップ
形状台形
材質/仕上エラストマ-
色黒
タイプビス止めタイプ
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
仕様●適合サイズ:25mm●フック内径:16mm●材質:鉄(三価黒クロメート)●10組入
アズワン品番65-9269-59
1組(10組)
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
粘着式黒スポンジゴムシーリングストリップ、非常に高い接着力付き
仕様長さ = 20m幅 = 12mm高さ = 12 mm製品タイプ = エッジ保護色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
黒色ゴム。シート素材のエッジを保護します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 6.5mm高さ = 18 mm製品タイプ = エッジ保護色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。投入口:366mm×55mm。前入前出。壁付
仕様カムロック
材質(本体)ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。脚:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 目地/ネオプレンゴム。投入口:366mm×55mm。前入前出。ポール付
仕様カムロック
材質(本体)ステンレス
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。脚:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 目地/ネオプレンゴム。投入口:366mm×55mm。前入後出。ポール付
仕様カムロック
材質(本体)ステンレス
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。投入口:366mm×55mm。前入後出。壁付
仕様カムロック
材質(本体)ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
黒色ゴムとスチールワイヤインサート。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 11mm高さ = 15 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 1.5 → 4mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
黒色ゴムとスチールワイヤインサート。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 9.8mm高さ = 13.5 mm材質 = EPDMクランプ範囲 = 1 → 3mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
黒色ゴムとスチールワイヤインサート。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 8.8mm高さ = 11.5 mm材質 = EPDMクランプ範囲 = 0.5 → 1.5mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
黒色ゴムとスチールワイヤインサート。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 7.4mm高さ = 9.7 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 1 → 2mm色 = Blackパネル厚さ = 1 → 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
省スペースタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム。扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t。錠前:ラッチロック錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:232mm×32mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行200
材質(扉)ステンレス
錠前ラッチロック錠
本体高さH(mm)200
本体幅(mm)250
投入口サイズ(mm)232×32
1台
¥9,598
税込¥10,558
11日以内出荷
省スペースタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム。扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t。錠前:myナンバー錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:232mm×32mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行200
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)200
本体幅(mm)250
投入口サイズ(mm)232×32
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
省スペースタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム。扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t。錠前:シリンダー錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:232mm×32mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行200
材質(扉)ステンレス
錠前シリンダー錠
本体高さH(mm)200
本体幅(mm)250
投入口サイズ(mm)232×32
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
スチールワイヤインサート付き難燃性黒色ゴム。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 11mm高さ = 15 mm材質 = EPDM色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
スチールワイヤインサート付き難燃性黒色ゴム。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 12.4mm高さ = 16 mm製品タイプ = エッジ保護色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)4.5
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)441(45)
アズワン品番64-6792-51
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ポストぐちタイプで大量の郵便物が収納できます。厚板ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。連結パイプは樹脂製で、壁厚に合わせて調節ができます。
用途ポストぐち:枠/ステンレス ヘアライン仕上 3.0t 差入口プレート/ステンレス 鏡面仕上 1.5t 硬質ゴム。連結パイプ:ポリエチレン樹脂 2.0t。投入口:368mm×60mm。前入後出
材質(本体)ステンレス
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ポストぐちタイプで大量の郵便物が収納できます。厚板ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。連結パイプは樹脂製で、壁厚に合わせて調節ができます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 防水ゴム。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。ポストぐち:枠/ステンレス ヘアライン仕上 3.0t 差入口プレート/ステンレス 鏡面仕上 1.5t 硬質ゴム。連結パイプ:ポリエチレン樹脂 2.0t。投入口:368mm×60mm。前入後出
仕様カムロック
材質(本体)ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
用途床付戸当りNo.425用ストッパー
長さ(mm)24
幅(mm)103
高さ(mm)28
引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:myナンバー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)200
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)338×38
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
テラスハウスタイプ。集合・戸建住宅用前入れ前出しタイプです。戸数に合わせて組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムの組み合わせの屋外設置可能なタイプです。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:368mm×37mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行300
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)190
本体幅(mm)393
投入口サイズ(mm)368×37
テラスハウスタイプ。集合・戸建住宅用前入れ前出しタイプです。戸数に合わせて組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムの組み合わせの屋外設置可能なタイプです。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:368mm×37mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行300
材質(扉)ステンレス
錠前シリンダー錠
本体高さH(mm)190
本体幅(mm)393
投入口サイズ(mm)368×37
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:シリンダー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)ステンレス
錠前シリンダー錠
本体高さH(mm)200
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)338×38
1台
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:ラッチロック錠。投入口:338mm×38mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)ステンレス
錠前ラッチロック錠
本体高さH(mm)200
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)338×38
1台
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属 ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
長さ(mm)44
幅(mm)53
高さ(mm)33
1
2
3
4
5
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。