建築金物 :「19mm 丸棒」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SS400・SPCC 寸法(mm)Φ19×L650 仕上ユニクロメート
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質鉄(SPCC) マットブラック 塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス 高さ(mm)50 寸法D(Φmm)19 サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
1組(2本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮 高さ(mm)50 寸法D(Φmm)19 サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
1組(2本)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面用です。
材質ステンレス 高さ(mm)50 寸法D(Φmm)19
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 、仕上:電解研磨 付属品ステン皿タッピング 5×40
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途大型鋼製門扉・鋼製建具。 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)50 寸法a(mm)120
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面用です。
材質真鍮 高さ(mm)50 寸法D(Φmm)19
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス ヘアーライン 寸法H(mm)30 寸法W(mm)20
1組
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。 材質軟質塩化ビニール
1パック(10個)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジテック・ジャパンΦ19~38兼用ブラケット Tタイプ
Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
材質亜鉛ダイカスト 形状L受 耐荷重(kg)25 仕上クロームメッキ 取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
形状L受 耐荷重(kg)25
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライどこにでもブラケットDBK-T1
Φ 19 ~ 38mm の丸棒に対応します。 取付け座面が3面あり、天板などの底面、上面、壁面に丸棒や小幅板の取付けなど様々な場所に使用できます。 必用に応じて結束バンドをご利用ください。 取付け下地に強度がないと外れる可能性があります。 十分に強度のある下地でお使いください。 壁際など、通常のドライバーでの取付けが難しい場合、フレキシブルシャフト(別途)をご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)19~38(手すり) 形状L受
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライどこにでもブラケットDBK-S1
Φ 19 ~ 38mm の丸棒に対応します。 取付け座面が3面あり、壁、柱などの側面、壁面、わずかな出っ張り(壁際の縁等)様々な場所に取付けができます。 必用に応じて結束バンドをご使用ください。 取付け下地に強度がないと外れる可能性があります。 十分に強度のある下地でお使いください。 壁際など、通常のドライバーでの取付けが難しい場合、フレキシブルシャフト(別途)をご使用ください。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)19~38(手すり) 形状L受
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング 寸法(mm)芯/Φ19 寸法(Φmm)19 耐荷重(kg)220
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プレート付きタラップです。
材質SUS304 耐荷重(kg)250
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用/側溝用 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
5,498 税込6,048
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途改良桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,898 税込7,588
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式グレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。細目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 全高(mm)(H1)100 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用/側溝用 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面ノンスリップ
1枚
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります