建築金物 :「60 丸棒」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨
付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
家具用の取手として使用できます真鍮にホワイトメッキで仕上げたシンプルなデザイン
材質真鍮
取手取手
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
両面用です。
材質レザー+ステンレス
サイズ600
高さ(mm)73
全長L(mm)600
寸法D(Φmm)39
仕上レザー
足幅【P】425
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
材質真鍮、ステンレス
色クローム
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)77.5
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)25
仕上【パイプ部分】鏡面仕上
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)60
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌、高耐候性
寸法(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質アルミ/樹脂コーティング
色アイボリ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木ネジ1本で簡単組み立て
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
付属品A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)32
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40
形状L止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌仕様です。
材質自然木
寸法H(mm)32
寸法D(Φmm)15
仕上ブラウン
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
両面用です。
材質真鍮
サイズ800
高さ(mm)73
全長L(mm)800
径D(Φmm)38
足幅【P】425
座幅(mm)【W】Φ28
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【ボルト】8×60
仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
適合扉厚(mm)30~41
材質ゴム集成材
仕様抗菌
長さ(mm)2000
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)32
付属品【付属ビス】ナベ+6×40
材質真鍮
色クローム
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
材質ステン/塩ビコーティング
仕様抗菌
長さ(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
暗い場所で発光します。
材質アルミ/樹脂コーティング
色アイボリ蓄光
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。