建築金物 :「75 フレキ 排水」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
材質本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製
タイプヨコ型
加工【砂付加工】なし
ツバ厚(mm)1.5
ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
材質本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製
タイプヨコ型
加工【砂付加工】あり
ツバ厚(mm)1.5
改修工事用2重式ドレン工法用
タテヨコ共通
純国内生産品
ウレタン防水工事専用設計
自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 !
フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
厚さ(mm)ベース:1.5
タイプタテ・ヨコ共通
寸法(cm)ベース:40×30
ホース長さ(mm)600
同質の素材だから下地に良く馴染む!
塩ビシート防水工法の改修工事用に開発された専用ドレン!
二重式ドレン工法用
フレキシブルホース塩ビダクトを採用により、施工・設置の自由度アップ!
純国内生産品
厚さ(mm)ベース:2
寸法(cm)ベース:40×33
ホース長さ(mm)600
ゴムシート防水改修用
EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製
純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性!
ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。
防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 !
フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!
厚さ(mm)ベース:1.5
ホース長さ(mm)600
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。