建築金物 :「A4 木製フレーム」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製フレーム。写真や絵のフレームとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、写真・ポストカード・絵のフレームとして使用
寸法W(mm)280
寸法H(mm)367
寸法D(mm)22
仕様フレームデコA4
取扱説明書(0.39MB)
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製バー。ポスター、ポストカード、写真などのディスプレイツールとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、ポスター、ポストカード、写真等のディスプレイツールとして使用
寸法W(mm)270
寸法H(mm)15
寸法D(mm)9
耐荷重A4用紙5枚分 ※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様バーデコ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。