カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(6)
        • 建具金物(7)
        • グレーチング・排水設備商品(2)
        • 木造住宅接合金物(1)

建築金物 :「DW40」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付76丁番 キンマツ面付76丁番キンマツ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン材質(軸)SUS304(ステン)
オートヒンジ AFD12H型 日東工器オートヒンジ AFD12H型日東工器
23,980税込26,378特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
472 プッシュポン BEST(ベスト)[金物]472 プッシュポンBEST(ベスト)[金物]
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
材質:POM樹脂、エチレンプロピレンゴム扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm扉厚:27~40mm扉重量:10~30kg付属ネジ:トラスタッピンネジ4×20mm戸袋から簡単に引戸が出てきます。戸袋納まりで引戸と枠が揃うので、有効開口が広くとれます。ドリルで穴をあけるだけの簡単取付です。回転取手が不要ですので、見た目がスッキリします。
用途一般住宅、マンション長さ(mm)90幅(mm)24高さ(mm)55
バネ入りカクシ丁番 キンマツバネ入りカクシ丁番キンマツ
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
材質/仕上羽根:SPCC 三価クロム耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=1800・・30/2枚 ※扉厚35~40(用)材質(軸)SWCH
オートヒンジ AFD14H型 日東工器オートヒンジ AFD14H型日東工器
35,980税込39,578
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1400以下適合扉質量(kg)130以下適合ドアサイズDW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上トルク(N・m)19.7以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量 40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9鏡面
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
右勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
146N ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]146N ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)120幅(mm)82厚さ(mm)37.9
145 ガラス用グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]145 ガラス用グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
左勝手材質:ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法:DW750×2100mmガラス厚:10mm扉重量:40kg付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)121幅(mm)64厚さ(mm)50.4鏡面
ガードピースホールダウンW40 ウエハラガードピースホールダウンW40ウエハラ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカー12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)41.6
DG・DG-D用四方受枠 第一機材DG・DG-D用四方受枠第一機材
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST(ベスト)[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手適合扉厚(mm)45
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST(ベスト)[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手適合扉厚(mm)45
DG用四方受枠 第一機材DG用四方受枠第一機材(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

fw40w特集
おすすめ人気ランキング
建築金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら