建築金物 :「EDロックプラス」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色シルバー
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP
取付可能対象丸座
ドア厚(mm)32~40
寸法(mm)スペーシング:80
バックセット64mm
仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ
色シルバー
タイプCL-LE付
電源単三アルカリ電池(4本同梱)
勝手左右対応
機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告
電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)
登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)33~41
バックセット(mm)51
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)33~41
バックセット(mm)64
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など
仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24
定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA
リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
関連資料寸法図
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色ブロンズ
タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。