建築金物 :「I型手摺」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ベージュ
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色アイボリー
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
凸凹のあるグリップ加工で握りやすさを追求した手摺です。
材質手摺:サイクルウッド集成材、[エンドエルボ] 金具本体:亜鉛ダイカスト(シルバー色焼付塗装)/カバー:ポリプロピレン(シルバー生地色)
縦(mm)800
握り径(Φmm)32
材質タモ集成材+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)43
寸法H(mm)74
寸法H1(mm)55
仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色アイボリー
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色木目調
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色グリーン
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ブルー
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
凹凸のあるグリップ加工で、握りやすさを追求した手摺です。握りやすい太さと形状、木のやさしい感触。手が小さいお子さまやご年配の方でも握りやすい、直径32mmの木製手摺。手摺に凹凸のあるグリップ加工を施すことで、指によく馴染み、握りやすさが増しました。
材質手摺:サイクルウッド集成材、金具本体:亜鉛ダイカスト(シルバー色焼付塗装)、カバー:ポリプロピレン(シルバ―生地色)
サイズ(mm)Φ32×800
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ブルー
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色グリーン
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ベージュ
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ピンク
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色木目調
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色ピンク
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品
タイプ水平使用OK
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)32×28
すべりを防止するディンプル加工付きです。
簡単に取り付け可能です。
用途浴室やトイレ等の水回りに。
材質/仕上アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂
色アイボリー
丸座径(Φmm)80
径(Φmm)32
厚さ(mm)32
高さ(mm)78
1本
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
寸法(mm)824×Φ35
色グレージュ色
特性抗ウイルス・抗菌塗装
入数(本)1
1本
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
1本
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
1本
¥3,298
税込¥3,628
19日以内出荷
1本
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
1本
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
寸法(mm)824×Φ35
色ミディアム色
特性抗ウイルス・抗菌塗装
入数(本)1
1本
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
1本
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)600
厚さ(mm)73
色トープグレー
製品幅(mm)38
色番MG
取扱説明書(0.54MB)
部位名称I型セット
1箱(1個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)800
厚さ(mm)73
色トープグレー
製品幅(mm)38
色番MG
取扱説明書(0.54MB)
部位名称I型セット
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)600
厚さ(mm)73
色クリア
製品幅(mm)38
色番99
取扱説明書(0.54MB)
部位名称I型セット
1箱(1個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)800
厚さ(mm)73
色クリア
製品幅(mm)38
色番99
取扱説明書(0.54MB)
部位名称I型セット
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)800
厚さ(mm)73
色ダルブラウン
製品幅(mm)38
色番MW
取扱説明書(0.54MB)
部位名称I型セット
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。