建築金物 :「L型取手」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様ピアスビス付
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様ボルト・ナット付
トラスコ品番835-3616
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)213
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様ボルト・ナット付
トラスコ品番835-3617
材質/仕上ステンレス
質量(g)213
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)2.5
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
L型デザインのシンプルな取手となります。
ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。
97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。
付属品ネジ
材質アルミ/ABS樹脂
寸法(mm)140
色マットブラック
ねじ寸法(mm)トラスM4×25
位置調整範囲(mm)ねじ:97以内
適合扉厚(mm)15~22
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
両面用です。本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。
材質真鍮+本革
サイズ【付属ビス】M6×60
サイズ(mm)600
L型デザインのシンプルな取手となります。
ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。
97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。
付属品ネジ
材質アルミ/ABS樹脂
寸法(mm)140
色サテンシルバー
ねじ寸法(mm)トラスM4×25
位置調整範囲(mm)ねじ:97以内
適合扉厚(mm)15~22
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
L型デザインのシンプルな取手となります。
ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。
37mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。
付属品ネジ
材質アルミ/ABS樹脂
寸法(mm)80
色サテンシルバー
ねじ寸法(mm)トラスM4×25
位置調整範囲(mm)ねじ:37以内
適合扉厚(mm)15~22
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
材質自然木+亜鉛合金
高さ(mm)57
寸法D(Φmm)22
幅(Φmm)30
サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
引戸用に最適。自然木。抗菌。木部22Φ。片面用
高さ(mm)57
寸法D(Φmm)22
幅(Φmm)30
両面用です。
材質真鍮
高さ(mm)55
径D(Φmm)25
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。
材質自然木+亜鉛合金
高さ(mm)70
寸法D(Φmm)30
幅(Φmm)39
サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
両面用です。
高さ(mm)52
径D(Φmm)22
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)2.5
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
L型デザインのシンプルな取手となります。
ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。
37mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。
付属品ネジ
材質アルミ/ABS樹脂
寸法(mm)80
色マットブラック
ねじ寸法(mm)トラスM4×25
位置調整範囲(mm)ねじ:37以内
適合扉厚(mm)15~22
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。