カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 物干金物(1)
        • 換気口(2)
        • 内装商品(26)
        • 建具金物(175)
        • 建物管理・メンテナンス(1)
        • バリアフリー商品(1)

建築金物 :「MKS」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具セット 日本化学産業工具セット日本化学産業
2,398税込2,638
1セット
翌日出荷
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途工具セット内容(ステンレス切断砥石・六角レンチ・仕上げパット)
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
アーム横収納型アーム角度2段階調整
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社)アルミキャスト棚受MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)棚受け金具L型棚受け
ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマー
ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)ドアー用ガラリMK(丸喜金属本社)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
ステンレス棚受 MK(丸喜金属本社)ステンレス棚受MK(丸喜金属本社)
509税込560
1本
当日出荷から3日以内出荷
SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
棚受け金具L型棚受け
B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
739税込813
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社)ステンレス アジャストゴンベ HLMK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)全長(mm)90.4シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
ウエイト戸当 アンカー用 MK(丸喜金属本社)ウエイト戸当 アンカー用MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)ユニクロ金折隅金MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
鉄の等辺の隅金です。
用途補強材など多用途にお使い下さい。材質仕上ユニクロ
義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-685MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8
ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
パワー棚受(スチール) MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール)MK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質スチール耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法t(mm)4.5付属品木ねじホワイト寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質樹脂+鋼板+フェライト磁石付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで
フック付ボックス戸当 MK(丸喜金属本社)フック付ボックス戸当MK(丸喜金属本社)
729税込802
1個
当日出荷
ヘアライン付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16高さ(mm)62
マグネット戸当 MK(丸喜金属本社)マグネット戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用材質亜鉛ダイカスト+樹脂付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
義星丁番(リング入) S-170 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-170MK(丸喜金属本社)
799税込879
1枚
当日出荷から4日以内出荷
付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
シグナル戸当 MK(丸喜金属本社)シグナル戸当MK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)90材質真鍮+樹脂付属品皿木ネジ 4.1×25
鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社)ピリエ戸当MK(丸喜金属本社)
699税込769
1個
当日出荷
用途木質・コンクリート兼用材質樹脂付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
ミドル戸当(黒ゴム) MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(黒ゴム)MK(丸喜金属本社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途木質・コンクリート兼用材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
当日出荷
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)30仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入質量(g)47耐荷重(kg)40/2個使用時
公団戸当 MK(丸喜金属本社)公団戸当MK(丸喜金属本社)
299税込329
1個
当日出荷
内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20ヘアライン質量(g)49
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)マリック ステン兼用打掛 80mmMK(丸喜金属本社)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)ビルド丁番(2R)MK(丸喜金属本社)
379税込417
1枚
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89仕上HLタイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)ユニクロ金折隅金MK(丸喜金属本社)(4件のレビュー)
73税込80特価
1個
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ
ワーク戸当 MK(丸喜金属本社)ワーク戸当MK(丸喜金属本社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品6×40 ナベタッピングねじ(木質・1本止め用)、3.5×25 ナベタッピングねじ(木質・3本止め用)、C8-50 オールアンカー(コンクリート用)トラスコ品番114-1655材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)36ホワイトブロンズ高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)36座面径(Φmm)25
鉄扉用門落 MK(丸喜金属本社)鉄扉用門落MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)チューブラ引戸鎌錠MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付シルバー適合扉厚(mm)28~36
義星丁番(リング無) S-960 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-960MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8
MK ワーク戸当 フック付 45mm WB MK(丸喜金属本社)MK ワーク戸当 フック付 45mm WBMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
用途内装建具用。ホワイトブロンズ寸法(幅W×高さH)(mm)36×45質量(g)127トラスコ品番356-0783
プッシュロック機能付ドアストッパー MK(丸喜金属本社)プッシュロック機能付ドアストッパーMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕上塗装(シャンパンカラー)材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)ルーム丁番2R(両面皿)MK(丸喜金属本社)
919税込1,011
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
ミドル戸当(白ゴム) MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(白ゴム)MK(丸喜金属本社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上WB材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
義星丁番(リング無) S-470 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-470MK(丸喜金属本社)
779税込857
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数8
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプY型車輪径(Φmm)27仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
HSK ステンレス丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)HSK ステンレス丸棒ラッチMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
公団戸当用(ゴムのみ) MK(丸喜金属本社)公団戸当用(ゴムのみ)MK(丸喜金属本社)
58税込64
1個
当日出荷
用途引戸などのクッション材に材質樹脂質量(g)2.8
アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)アウトセット用L型ストッパーMK(丸喜金属本社)
629税込692
1個
当日出荷
仕上黒色材質鋼板+樹脂付属品皿木ネジ 3.8×25

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

sks特集
おすすめ人気ランキング
建築金物