カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 物干金物(1)
        • 換気口(2)
        • 内装商品(24)
        • 建具金物(167)
        • 建物管理・メンテナンス(1)
        • バリアフリー商品(1)

建築金物 :「MKS」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
196件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工具セット 日本化学産業

    工具セット

    日本化学産業
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    翌日出荷
    実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
    用途工具セット内容(ステンレス切断砥石・六角レンチ・仕上げパット)
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    3日以内出荷
    アーム横収納型。アーム角度2段階調整
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社)

    アルミキャスト棚受

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)材質アルミダイカスト棚受け金具L型棚受け
  • ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)

    ドアー用ガラリ

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2個)
    当日出荷
    サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
    用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト
  • ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ゴムセーフ戸当

    MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
    用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマー色白
  • 義星丁番(リング入) S-170 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-170

    MK(丸喜金属本社)
    ¥799~税込¥879~
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
  • 義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-685

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上マットブラックねじ穴数8
  • ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ゴムセーフ戸当

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高さがサイズ豊富です。
    用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
  • C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)

    C-1000 重量戸車スチール

    MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
    材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
  • ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アジャストゴンベ HL

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
    用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
  • マグネット戸当 MK(丸喜金属本社)

    マグネット戸当

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    上部のゴムが回転します。
    用途木質・コンクリート兼用付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂
  • ステンレス棚受 MK(丸喜金属本社)

    ステンレス棚受

    MK(丸喜金属本社)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
    棚受け金具L型棚受け
  • ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)

    ユニクロ金折隅金

    MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
    ¥45~税込¥50~
    1個
    当日出荷
    鉄の等辺の隅金です。
    用途補強材など多用途にお使い下さい。材質鉄仕上ユニクロ
  • MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)

    MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
  • パワー棚受(スチール) MK(丸喜金属本社)

    パワー棚受(スチール)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質スチール色ホワイト寸法t(mm)4.5耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
  • ウエイト戸当 アンカー用 MK(丸喜金属本社)

    ウエイト戸当 アンカー用

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    重量扉用で、耐久性に優れています。
    用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45色サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
  • アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)

    アウトセット用L型ストッパー

    MK(丸喜金属本社)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 3.8×25材質鋼板+樹脂仕上黒色
  • 公団戸当 MK(丸喜金属本社)

    公団戸当

    MK(丸喜金属本社)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
    用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20色ヘアライン質量(g)49
  • ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ピリエ戸当

    MK(丸喜金属本社)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂
  • プッシュロック機能付ドアストッパー MK(丸喜金属本社)

    プッシュロック機能付ドアストッパー

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM仕上塗装(シャンパンカラー)
  • 公団戸当用(ゴムのみ) MK(丸喜金属本社)

    公団戸当用(ゴムのみ)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷
    用途引戸などのクッション材に材質樹脂質量(g)2.8
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • シグナル戸当 MK(丸喜金属本社)

    シグナル戸当

    MK(丸喜金属本社)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 4.1×25材質真鍮+樹脂寸法(mm)90
  • マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)

    マリック ステン兼用打掛 80mm

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
    付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864材質SUS304長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
  • B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    B型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
  • ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)

    ユニクロ金折隅金

    MK(丸喜金属本社)(4件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • MK ワーク戸当 フック付 45mm WB MK(丸喜金属本社)

    MK ワーク戸当 フック付 45mm WB

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
    用途内装建具用。トラスコ品番356-0783色ホワイトブロンズ質量(g)127寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
  • マリック ST締付打掛 70mm MK(丸喜金属本社)

    マリック ST締付打掛 70mm

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ寸法(mm)70質量(g)60
  • フック付ボックス戸当 MK(丸喜金属本社)

    フック付ボックス戸当

    MK(丸喜金属本社)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16色ヘアライン高さ(mm)62
  • ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム丁番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥919~税込¥1,011~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
  • チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    チューブラ引戸鎌錠

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    当日出荷
    チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
    仕様表示付色シルバー適合扉厚(mm)28~36
  • ミドル戸当(白ゴム) MK(丸喜金属本社)

    ミドル戸当(白ゴム)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上WB
  • ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)

    ビルド丁番(2R)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿仕上HLねじ穴数8
  • 調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)

    調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    上下±3mm左右±2mm調整できます。
    用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
  • 上枠付戸当 MK(丸喜金属本社)

    上枠付戸当

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)105幅(mm)40色ヘアライン高さ(mm)115質量(g)80
  • ピリエ戸当 グレー MK(丸喜金属本社)

    ピリエ戸当 グレー

    MK(丸喜金属本社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    床付・巾木兼用タイプです。
    用途屋内用戸当。木質・コンクリート用付属品ナベタッピングネジ4.0×25(木材用)、オールアンカーC10×60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂幅(mm)36.5高さ(mm)51.5タイプ木質/コンクリート兼用径(Φmm)【座径】36.5奥行(mm)36.5
  • ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)

    ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

    MK(丸喜金属本社)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    上下±3mm高さ調整ができます。
    用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
  • C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)

    C-2350マルコン枠付重量車(コ型)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
    用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
  • 厚口丁番(リング入) S-830 MK(丸喜金属本社)

    厚口丁番(リング入) S-830

    MK(丸喜金属本社)
    ¥439~税込¥483~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス
  • 義星丁番(リング無) S-470 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング無) S-470

    MK(丸喜金属本社)
    ¥779~税込¥857~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

sks特集
おすすめ人気ランキング
建築金物