カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 換気口(23)
        • グレーチング・排水設備商品(3)

建築金物 :「VU150」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
水番スマート 昭光物産水番スマート昭光物産
13,980税込15,378
1セット(4個)
当日出荷
少量な畦の切り欠きで取付けできます。VU100、150のパイプに連結できます。水量調整板が2重構造になっており、スムーズな調整ができます。
用途水田の排給水に材質再生ポリエチレン寸法(縦×横×高さH)(cm)約280×380×300
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
スーパースリムフード NASTA(ナスタ)スーパースリムフードNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型床下換気口材質ABS樹脂シルバーホワイト
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から10日以内出荷
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
パイプ仮枠止 ACE(エース)パイプ仮枠止ACE(エース)(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
スーパースリムフード強制換気用 NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用NASTA(ナスタ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
気密フランジセット NASTA(ナスタ)気密フランジセットNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプがねじ2本で容易に固定できます。 気密シートのテーピングが簡単です。 防湿シートの防水が気密ラバーで容易に作業できます。
材質気密フランジ/ABS樹脂気密ラバー/EPT(t=1.0mm)セット内容気密フランジ1枚、気密ラバー1枚
防音フード NASTA(ナスタ)防音フードNASTA(ナスタ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
角型でシャープなデザインです。 止水板付。
メタリックライトグレー仕上アクリル焼付塗装
ステンレス製 耐外風高性能防音フード NASTA(ナスタ)ステンレス製 耐外風高性能防音フードNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。 高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
パイプ仮枠止コーキング用 ACE(エース)パイプ仮枠止コーキング用ACE(エース)
329税込362
1個
3日以内出荷
パイプの周囲にコーキングしろをとる場合に使用します。
材質ABS
ステンレス製 耐外風高性能フード NASTA(ナスタ)ステンレス製 耐外風高性能フードNASTA(ナスタ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
アルミ丸型防風板付ガラリ NASTA(ナスタ)アルミ丸型防風板付ガラリNASTA(ナスタ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
フード付ガラリ NASTA(ナスタ)フード付ガラリNASTA(ナスタ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨メッシュ(金網)16M防火性能防火ダンパー無
ステンレス製 丸型フード付ガラリ NASTA(ナスタ)ステンレス製 丸型フード付ガラリNASTA(ナスタ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
耐外風高性能フード NASTA(ナスタ)耐外風高性能フードNASTA(ナスタ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式) 特定防火設備該当品です。(ダンパー付)
仕上アクリル焼付塗装
仮枠アンカー NASTA(ナスタ)仮枠アンカーNASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1セット(10個)
4日以内出荷
材質ABS樹脂
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 水受けカラー付 NASTA(ナスタ)ステンレス製 丸型フード付ガラリ 水受けカラー付NASTA(ナスタ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上研磨
フード付ガラリ(防火ダンパー付) NASTA(ナスタ)フード付ガラリ(防火ダンパー付)NASTA(ナスタ)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
種類フラット型フード付ガラリ材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm)仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装防火性能防火ダンパー付
排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用カネソウ
20,980税込23,078
1セット
7日以内出荷
排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類ステンレス製パンチングプレート排水方式トラップ付寸法W1(mm)124寸法W2(mm)150寸法H1(mm)60寸法H2(mm)115寸法A(mm)90
仮枠アンカー(コーキング用) 児玉仮枠アンカー(コーキング用)児玉
309税込340
1個
5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
179税込197
1個
5日以内出荷
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂
貫通スリーブ 第一機材貫通スリーブ第一機材
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
たて樋・配管を通す貫通穴を、スラブコンクリ-トに設ける為の打ち込み金具です。貫通穴がスラブコンクリート打設と同時に成型されます。
材質硬質塩化ビニル、SEHC、SWRM、SPCC
SUS製 防音形深形フード BL品 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形深形フード BL品 不燃・耐湿タイプ ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約25~29dB BL認定品(BLVU121318) 150タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなしタイプ不燃・耐湿、ワイド水切

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物