建築金物 :「c」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
3,808件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮C型カーテンレールセット
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー 許容荷重(kg)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズC型 材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
1組
399 税込439
当日出荷


C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用 タイプ先入れタイプ 安全荷重(kg)10
1個ほか
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズC型 材質(プレート)硬質ポリエチレン、(ホイール)アセタール樹脂、(ダエンリング)SUS304
1セット(8個)
379 税込417
当日出荷

1箱(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

C型レール・C-11型レール用ランナー
種別壁面用 タイプ先入れタイプ 安全荷重(kg)10
1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番 サイズ(mm)35
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井用。末端金具留め。C型・C-11型オプション品
タイプ天井用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


壁面用。末端金具留め。C型・C-11型オプション品
タイプ壁面用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所Cリンク
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
359 税込395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型 ステンレス 材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用 安全荷重(kg)25 タイプ先入れタイプ
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーテンレール完全組み立て済み、正面付けダブルセット
用途ステンレスC型正面付ダブルセット 材質ステンレス(SUS430) 生地色 タイプダブル
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用 シルバー タイプワンタッチ後入れタイプ 安全荷重(kg)25
1パックほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C型レール・C-11型レール用ランナー
種別壁面用 タイプ後入れタイプ 安全荷重(kg)25
1個ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)長袴C
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ立車/横車
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁取付用受金具4個、ランナー28個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)1100~2000 生地色 タイプダブル
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

1本
918 税込1,010
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁取付用受金具6個、ランナー44個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)1600~3000 生地色 タイプダブル
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷

・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用 安全荷重(kg)25 タイプ後入れタイプ
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C型レール・C-11型レール用ランナー
安全荷重(kg)25 タイプ後入れタイプ
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。 穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。
シリーズコレダーライン 仕様天井面付、壁面付
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高い特殊カラーのCカンです。 色はマットブラックマットブラウンヴィンテージホワイトの3色です。 DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途装飾用として使用します。 材質鉄(塗装)
1セット(3本)
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁取付用受金具8個、ランナー60個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)2100~4000 生地色 タイプダブル
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷


耐荷重(kg)25 材質/仕上SUS304/サテン 付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3×16(2本) 取付穴数2
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLOVER(クローバ)C形ジョイント
構成部品C形ジョイント×2、4×30特先トラスコーススレッド×8
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 仕様壁面付・後入
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン ステンレス
1本
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁取付用受金具4個、ランナー14個、キャップ2個、マグネットランナー1個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)1100~2000 生地色 タイプシングル
1本
1,688 税込1,857
翌日出荷

アトムリビンテックステンレスCツマミ
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本 材質ステンレス鋼 種類つまみ 仕上生地HL 有効ねじ深さ(mm)10
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイワ金属KINOBO Cフック
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Cフックは直径24mmの丸棒にぴったりの金属製のフックです。※ヨコ用。
用途マグカップ、フライパン収納などに。 材質フック:鉄、塗装仕上げ タイプヨコ用
1箱(2個)
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります