カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス(6)
- 内装商品(429)
- 建具金物(54)
- OA関連金物(4)
- バリアフリー商品(1)
- 木造住宅接合金物(13)
- 建築金物
- 建築金物・建材・塗装内装用品
絞り込み
ブランド
- OHSATO(大里)(144)
- ハイロジック(107)
- DIY-ID(47)
- WAKI(和気産業)(40)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(39)
- 八幡ねじ(38)
- アイワ金属(16)
- ポッシュリビング(13)
- ダンドリビス(6)
- タカラ産業(6)
- TANNER(5)
- 平安伸銅工業(5)
- 泰豊トレーディング(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- PYKES PEAK(Fun Standard)(4)
- ノーブランド(3)
- 若井産業(3)
- エスコ(2)
- ニッサチェイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
建築金物 :「diy」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。

エラストマー2X4用ゴムキャップ
DIY-ID(10件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒ブレース棚受け
DIY-ID(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング
DIY-ID(2件のレビュー)¥569税込¥6261パック(44本)当日出荷雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-41RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック
DIY-ID¥189~税込¥208~1個当日出荷1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒使用荷重(kg)5
白I字プレート
DIY-ID¥46~税込¥51~1個当日出荷から翌々日出荷Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気を簡単に演出できます。使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒特厚金折
DIY-ID¥68~税込¥75~1個当日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。色ブラック板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
白ソーホースブラケット用6角フランジタッピング
DIY-ID¥569税込¥6261パック(44本)当日出荷雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 白塗装ソーホースブラケットID-019使用時に最適な入数です。材質鉄/白塗装色白質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-42RoHS指令(10物質対応)対応
オフホワイトブレース棚受け
DIY-ID(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。材質鉄/粉体塗装棚受け金具L型棚受け
白塗装ソーホースブラケット
DIY-ID(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(2個)当日出荷2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。 鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。材質鉄/白塗装色白アズワン品番65-2341-51最大荷重(kg)ペアで200
亜鉛黒アングル
DIY-ID¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷2×2、1×4、2×4、4×4など幅広く使用できるアングル金具です。 ベーシックな形状で角のつなぎや補強に使用できます。 地味な金具ですが厚みを持たせて存在感を出しています。材質鉄色ブラック表面処理黒亜鉛メッキ使用ビス径(mm)3.8~4
ソーホースアシキャップ
DIY-ID(4件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。材質エラストマー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
オフホワイト金折
DIY-ID¥43~税込¥47~1個当日出荷から翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。色オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒T字プレート
DIY-ID¥52~税込¥57~1個当日出荷から翌々日出荷板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。色ブラック使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け
DIY-ID(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒タイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
白L字プレート
DIY-ID¥44~税込¥48~1個当日出荷木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。色オフホワイト使用ビス径(mm)2.4
エラストマー1X4用ゴムキャップ
DIY-ID(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒I字プレート
DIY-ID¥46~税込¥51~1個当日出荷から翌々日出荷Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。使用ビス径(mm)2.7
エラストマーソーホース用脚キャップ
DIY-ID(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷ソーホースの脚は床との接地面が斜めになります。 脚キャップを被せることでまっすぐに接地するようになり、すべり・傷つきを防止します。 1パック2個入りです。適合2×4材用材質エラストマーゴム色ライトグレー質量(g)169アズワン品番65-2341-54
パイプジョイント
DIY-ID¥459税込¥5051個欠品中パイプの長さが足りない時につなぐためのパーツです。材質鉄/ユニクロめっき(かえし部:ステンレス)タイプ25.4用表面処理ユニクロメッキアズワン品番65-2342-87
黒ヒッティングリングプレート
DIY-ID¥429税込¥4721個当日出荷ヒッチングとは、引っかける・つなぐという意味です。 リングを利用してロープを引っかけたり、植物をハンギングしたり、馬をつないだりと色々と使用できます。材質鉄穴径(Φmm)6表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒ヒル釘
DIY-ID¥53~税込¥58~1個当日出荷C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。色黒表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒Lジョイント
DIY-ID¥199税込¥2191個翌々日出荷軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。 小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。材質鉄寸法(mm)51×22.5×19色ブラックタイプ1×4用表面処理黒亜鉛メッキ
板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック
若井産業¥359~税込¥395~1個ほか翌々日出荷から6日以内出荷ブロック感覚で簡単にオリジナルの家具が作れる商品です!〈br〉特殊な工具は使わず、板をはさみ込んで固定するだけです。〈br〉5mmの六角レンチでかんたん取り付け!〈br〉角は丸く、人にやさしいフォルムです。〈br〉気軽にDIYを楽しむことができる商品です。※2枚連結用のL型と3枚連結用のT型を使い分けてください。用途オリジナル家具の製作にお使いください。材質ABS樹脂、スチール適合板厚(mm)12~19
亜鉛黒Zアングル
DIY-ID¥259~税込¥285~1個翌々日出荷箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 片面がサラ穴になっています。皿頭のビスを使用すれば金具からビスの頭が飛び出さないように取り付ける事ができます。 サラ穴とは逆から取り付ける時は、なべ頭などのビスを使用してください。材質鉄表面処理黒亜鉛メッキ
DIY BRICKS(DIYブロック)2方コーナーDY-001 DY-001シリーズ
タカラ産業¥199税込¥2191個6日以内出荷木材をつなぎ合わせるジョイント材。机やベンチなど、思いのままに製作可能。世界に一つだけの家具に。仕様●寸法:幅30mm×奥行45mm×高さ45mm●12g●材質●▼PA6●1年間品質保証アズワン品番65-8907-66
...