建築金物 :「l型 エルボ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個
サイズ32Φ・35Φ兼用
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。
用途パイプとパイプをL字につなぐ。
材質亜鉛ダイカスト
木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状エルボ
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
横"手を添える"ストレートタイプ。
縦’立ち座り’にグリップタイプ。
用途トイレ、玄関の手すりとして!
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
サイズ35Φ
付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本、L型エルボ付属ビス、丸棒側 ナベ3.5×20:4本、壁側 ナベ4.0×40:3本
適合径(Φmm)35
1セット
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
握り径(Φmm)34
タイプR/L兼用
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。