建築金物 :「l型金物」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
材質SUS304
仕上ヘアーライン
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5
厚さ(mm)1.6
穴径(Φmm)3.2
材質鉄/ニッケルメッキ
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
幅W(mm)45
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×15
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)60
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
タイプL型
材質真鍮
幅(mm)15
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)大:6.3/小:4.0
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
板厚(mm)2
穴径(mm)5
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)4.2、(長穴)7×20、7×30
寸法(mm)40×80
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
L字型の連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
間仕切ポール40□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x14)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ
寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
間仕切ポール30□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x10)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ
寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
板厚(mm)2
穴径(mm)5
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
材質鉄
幅(mm)15
厚さ(mm)2
タイプL型
幅(mm)19
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法C(mm)16
ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
穴径(Φmm)8
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
1個
¥795
税込¥875
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。