建築金物 :「l字型フック」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304
板厚(mm)2
加工両面皿くり加工
仕上ヘアライン
締付可能ねじ目安(mm)3×16
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
アルミにカラー塗装をしたフックです。
軽量物を掛けるのに適しています。
出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用
付属品木ネジ2本
材質アルミ
最大荷重(kg)10
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
1パック(4個)
¥305
税込¥336
当日出荷
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。フックL型はキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。
幅(mm)62
高さ(mm)75
奥行(mm)3
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして
材質ステンレス(SUS304)
セット内容皿木ねじ×2本
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。
曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
色黒
表面処理黒亜鉛メッキ
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質スチロール樹脂
寸法(縦×横)(mm)35×35
1パック(4個)
¥299
税込¥329
当日出荷
多用途に使用できるステンレス製フックです。
用途各種施設、工場内設備、作業現場に。
RoHS指令(10物質対応)対応
お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
1パック(4個)
¥370
税込¥407
当日出荷
1パック(4個)
¥415
税込¥457
欠品中
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」。ガレージ、倉庫、工場などに。工具、ガーデニング用品、掃除道具などに。フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる。パネルは上下に繋げられます。フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具なし
材質鉄
色ブラック
種類シングルフックL型
耐荷重(kg)[本体]2
関連資料(1.64MB)
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
穴あきボード用の黒いフックです。穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
用途物を掛けるときにお使いください。
材質スチール
形状L型
色黒
アズワン品番64-5074-17
フック径(mm)Φ3.5
1個(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」。ガレージ、倉庫、工場などに。工具、ガーデニング用品、掃除道具などに。フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる。パネルは上下に繋げられます。フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具付き
材質鉄、PVC
色ブラック
種類ダブルフックL型 Mサイズ
耐荷重(kg)[本体]5
関連資料(1.64MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」。ガレージ、倉庫、工場などに。工具、ガーデニング用品、掃除道具などに。フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる。パネルは上下に繋げられます。フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
その他はずれ止め金具付き
材質鉄、PVC
色ブラック
種類ダブルフックL型 Lサイズ
耐荷重(kg)[本体]5
関連資料(1.64MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
パンチングボード用フックの先端カバー(キャップ)です。
用途取替え用として、またアイテック パンチングボード用L型フックお徳用のキャップとしてもご使用頂けます。
L字型のワイドなフック。
プッシュピン感覚で取り付け簡単。
針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。
取り付け取り外しに便利なつまみ易い形状です。
大きなものでも引っかけやすい幅広のフック。
頑丈なポリカーボネート製素材を使用しています。
用途小物の収納、壁面掲示に
耐荷重(kg)約2
材質ポリカーボネート、ステンレス
寸法(mm)70×15×41
針長(mm)約10
ねじ込み式フック・L型。発泡材(PVC)巻。
用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど
材質スチール製
耐荷重(kg)約25
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
強力マグネットで洗濯機の側面に着けるだけ。便利な収納ラック!珪藻土マットやバスブーツ、洗濯用洗剤、洗濯ネット、掃除
用具、小物などを一括収納!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン・マグネット
色ホワイト
質量(g)約1600
耐荷重(kg)上部収納棚:約1.5、L字バー:約0.5、フック:各約0.25、下部収納:約4
対応幅約28cm以上の洗濯機または洗濯乾燥機の側面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×11×67
内寸(cm)上部収納棚内寸:約W27.5×D10×H8 、下部収納内寸:約W21×D3×H21(珪藻土バスマット収納部)、約W20×D6.5(バスブーツ収納部)
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。