建築金物 :「panasonic」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。
材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)
適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。
中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。
角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。
アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×390
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590
収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
タイプミドル
アングル不要ですっきりとした仕上がりになります。
用途飾り棚用
仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
付属品エンドキャップ左右×各1
奥行(mm)(対応カウンター)~300
関連資料(0.75MB)
仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
奥行(mm)(対応カウンター)~300
関連資料(0.75MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)30×55×57
立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ
用途ドアストッパー(後付けタイプ)
仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)
固定方法マグネットでホールド
用途飾り棚用
寸法(幅W×高さH)(mm)80×100
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ
関連資料(0.75MB)
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂+POM樹脂
組立式
用途浅形レンジフード用部材
材質亜鉛鋼板
適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2
質量(kg)1
板厚(mm)8
1台
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×14
寸法(mm)48×74.5×45
関連資料(0.88MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。
従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」
ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。
サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。
変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。
万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ)
差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。
グリーン購入法適合
投函タイプ前取出し/右開き
用途換気・送風
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミニウム
仕様ガラリ付
仕上アルマイト加工(無着色)
安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。
付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2
寸法(mm)Φ35×600
基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
セット内容左右×各1
関連資料(0.75MB)
インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ
仕上塗装
関連資料(0.75MB)
インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ
仕上樹脂化粧シート
関連資料(0.75MB)
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。連続手すり開始部・終わり部のエンドL型納め用。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×3およびキャップ
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×14
寸法(mm)48×74.5×45
関連資料(1.12MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。