建築金物 :「sus丸環」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質SUS304
静止耐荷重(kg)670
厚さ(mm)9
仕上バフ研磨#400
リング内径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
SUS吊環丸足350タイプです。
材質SUS304
寸法(mm)350
耐荷重(kg)300
本体質量(kg)1.9
仕上サテンバフ
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。