カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(217)
        • 建具金物(4)
        • グレーチング・排水設備商品(8)

建築金物 :「sus304l」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリギン ステンレス金折 SHA ACE(エース)モリギン ステンレス金折 SHAACE(エース)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨穴数4個
L型アングル LAMP(スガツネ工業)L型アングルLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装ダモ改修ストレーナ ヨコ型山装
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。【アルミダイカスト製のS・L】ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。【ステンレスSUS304製のM】全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装ダモ改修ストレーナ ヨコ型山装
3,998税込4,398
1ケース(2個)
当日出荷から5日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 【アルミダイカスト製のS・L】 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 【ステンレスSUS304製のM】 全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。 格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。 バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。 取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。 可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。 立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。 ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。 下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型(角度調整可能)ライトグレー材質アルミダイカスト
ステンレス シートフックB型 YFBシリーズ 水本機械製作所ステンレス シートフックB型 YFBシリーズ水本機械製作所
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
ステンレス Uカン USシリーズ 水本機械製作所ステンレス Uカン USシリーズ水本機械製作所
158税込174
1個
当日出荷から8日以内出荷
U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ 水本機械製作所ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ水本機械製作所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
706 棚柱・棚受 BEST(ベスト)[金物]706 棚柱・棚受BEST(ベスト)[金物]
83税込91
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304寸法:L=1820mmピッチ:15mm
長さ(mm)20仕上バレル研磨
カラビナ EA638DCシリーズ エスコカラビナ EA638DCシリーズエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75アズワン品番67-2996-14
ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ 第一機材ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ第一機材
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
用途バルコニー用寸法75材質ストレーナ:FC150、本体:FC150、受枠:SUS304/H.L、小ねじ:SUS304/2-M6×45丸小ねじ、2-M6×16丸小ねじアンカー:SWRM/(AK-21)仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
ダブルワイヤークリップ 水本機械製作所ダブルワイヤークリップ水本機械製作所
289税込318
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
プチカラビナ スタンダード型 水本機械製作所プチカラビナ スタンダード型水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.08●D(mm):3●L(mm):25●S(mm):5●W(mm):10●スタンダード型●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8069アズワン品番67-7200-78
ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm水本機械製作所
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス O型フック ロープ用 水本機械製作所ステンレス O型フック ロープ用水本機械製作所
379税込417
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm水本機械製作所
339税込373
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。 グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):35●W(mm):20●W1(mm):9●T(mm):1.0●ワンタッチタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-7981アズワン品番67-7181-43
ステンレス 丸シンブル 水本機械製作所ステンレス 丸シンブル水本機械製作所
538税込592
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
真円のシンブルです。
フック ステンレス ダブルヘッドナスカン 水本機械製作所フック ステンレス ダブルヘッドナスカン水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
ステンレス アイフック 水本機械製作所ステンレス アイフック水本機械製作所
439税込483
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ 水本機械製作所ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ水本機械製作所
979税込1,077
1個
6日以内出荷
ボルトの開け閉めで手軽に開閉することができ、ハンマーで打ち込めばしっかり固定させることもできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。、また端末の金具のジョイントに。
Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ 水本機械製作所Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
物掛けとして。
リング ステンレス 二重リンク 水本機械製作所リング ステンレス 二重リンク水本機械製作所
349税込384
1個
6日以内出荷
手軽に連結作業ができます。、キーホルダやチェーンの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.005●D(mm):0.8●L(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6115アズワン品番67-7202-70
アイボルト ステンレス 丸リンク 水本機械製作所アイボルト ステンレス 丸リンク水本機械製作所
259税込285
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、接続部を溶接しているため丈夫です。、ロープなどの先端金具として。
アイボルト ステンレス 丸リンク 線径2.5mm 内径20mm 水本機械製作所アイボルト ステンレス 丸リンク 線径2.5mm 内径20mm水本機械製作所
199税込219
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 接続部を溶接しているため丈夫です。 ロープなどの先端金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:日本●コード番号:113-4627アズワン品番67-7177-66
グレーチング U字溝用 ステンレス 水本機械製作所グレーチング U字溝用 ステンレス水本機械製作所
769税込846
1個
6日以内出荷
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
アイボルト ステンレス 打ち込み丸カン 水本機械製作所アイボルト ステンレス 打ち込み丸カン水本機械製作所
599税込659
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、木材に打ち込んで使用するタイプです。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
アイボルト ステンレス 丸カンボルト ブネジ 水本機械製作所アイボルト ステンレス 丸カンボルト ブネジ水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
ステンレス ベアリング入りスイベル 水本機械製作所ステンレス ベアリング入りスイベル水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216アズワン品番67-7192-13
ステンレス スクエアーキャッチ OQCシリーズ 水本機械製作所ステンレス スクエアーキャッチ OQCシリーズ水本機械製作所
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。
ステンレス スナップフックDE型 DEシリーズ 水本機械製作所ステンレス スナップフックDE型 DEシリーズ水本機械製作所
739税込813
1個
6日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス ワリカン 水本機械製作所ステンレス ワリカン水本機械製作所
149税込164
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、プライヤ等でしぼって閉じます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 沈みシャックル 水本機械製作所ステンレス 沈みシャックル水本機械製作所
729税込802
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ライトシンブル 水本機械製作所ステンレス ライトシンブル水本機械製作所
158税込174
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
ステンレス ネジシャックル 水本機械製作所ステンレス ネジシャックル水本機械製作所
679税込747
1個
6日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
仕様●ねじ径:M2●B(mm):4●D(mm):2●L(mm):8●d(mm):4●使用荷重(kN):0.1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6121アズワン品番67-7189-95
ステンレス ロングアイボルト ミリネジ 水本機械製作所ステンレス ロングアイボルト ミリネジ水本機械製作所
299税込329
1個
6日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ 水本機械製作所アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス ダブルヘッドナスカン DHNシリーズ 水本機械製作所ステンレス ダブルヘッドナスカン DHNシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
ステンレス ドロップリング 水本機械製作所ステンレス ドロップリング水本機械製作所
319税込351
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
リングキャッチ ステンレス プチカラビナ 水本機械製作所リングキャッチ ステンレス プチカラビナ水本機械製作所
899税込989
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス ロープフック RFシリーズ 水本機械製作所ステンレス ロープフック RFシリーズ水本機械製作所
979税込1,077
1個
6日以内出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物