建築金物 :「w貫抜」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等 材質SS41・SPCC 仕上クロメート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。 材質ステンレス(SUS304)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固な作りで多くの出入り口でお使いいただけます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野にご使用頂けます 材質/仕上鉄/クロメート トラスコ品番811-0788 寸法(mm)110×50 質量(g)450
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

南京錠で施錠できます。
用途鋼製建具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途D-46SUS用共受 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
欠品中

仕様鍵穴径:Φ9.5 材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) 寸法(mm)Φ15×147
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスW貫抜
エコ商品
ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
用途鋼製建具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途D-46用共受 材質(本体)SPCC 仕上クロメート
1個
539 税込593
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SS400・SPCC 仕様木扉用 仕上ユニクロメート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE(エース)W貫抜
扉の止め具としてご使用いただけます。 南京錠を掛けることができます。
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ステンレスW貫抜用共受
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:電解研磨
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様鍵穴径:Φ9.5mm 材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) 寸法(mm)Φ12×109
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途外部出入り口等 材質(本体)SS400、SPCC 仕様溶接用 仕上ユニクロメート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SS400・SPCC 仕上ユニクロメート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング