カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 建具金物(28)
        • 建物管理・メンテナンス(8)
        • バリアフリー商品(6)

建築金物 :「zdc2」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプキャップ 大阪コネクター製造パイプキャップ大阪コネクター製造
8,898税込9,788
1箱(10個)ほか
翌日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼
マジックナット(分割開閉式スピードナット) イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット)イイファス
4,288税込4,717
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。 高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。 更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。 閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)引張強度(N/mm2)285伸び(%)10衝撃値(N・m/cm2)140硬さ82HB(10/500)線膨張係数27.4(μm/m-20℃)比熱(J/g)0.42熱伝導率(W/mk)113融点(℃)381~387前後
天然木 ミニ手すり WAKI(和気産業)天然木 ミニ手すりWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
用途玄関やトイレなどの簡易手すりに材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2付属品A4×40タッピングネジ:3本サイズ35Φ
ぬくもり手すりピン+ ディンプルタイプ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりピン+ ディンプルタイプWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
しっかり握れてすべりにくいディンプルタイプ。 壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PPサイズ32Φ付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン適合径(Φmm)32
ぬくもり手すりピン+ ストレートタイプ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりピン+ ストレートタイプWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
握って安心!タテ、ヨコ兼用ストレートタイプ。 壁のうしろの見えない柱がわかる"ピン付き"手すり!
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!材質丸棒:ゴム集成材、ブラケット:ZDC2、カバー:PPサイズ32Φ付属品付属ビス/ナベ4.0×50:8本、下地探しピン適合径(Φmm)32
ぬくもり手すりL型 グリップ+ストレート WAKI(和気産業)ぬくもり手すりL型 グリップ+ストレートWAKI(和気産業)
7,398税込8,138
1セット
翌々日出荷
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり! 横"手を添える"ストレートタイプ。 縦’立ち座り’にグリップタイプ。
用途トイレ、玄関の手すりとして!材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ35Φ付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本、L型エルボ付属ビス、丸棒側 ナベ3.5×20:4本、壁側 ナベ4.0×40:3本適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりGR グリップタイプ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR グリップタイプWAKI(和気産業)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり! しっかり握れて滑りにくいグリップタイプです。
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ35Φ付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりST ストレートタイプ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりST ストレートタイプWAKI(和気産業)
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり! 安心、快適のストレートタイプです。
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ35Φ付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本適合径(Φmm)35
ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 エンドエルボWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35
ぬくもり手すり35 首振壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 首振壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用形状L受適合径(Φmm)35
ぬくもり手すり35 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 直受WAKI(和気産業)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本形状直受適合径(Φmm)35
ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 壁受WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本形状L受適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりHF35 エンドブラケット WAKI(和気産業)ぬくもり手すりHF35 エンドブラケットWAKI(和気産業)
949税込1,044
1個
当日出荷
手すりに袖口が引っかからない安心設計!バリアフリー対策に! オシャレでスタイリッシュなフォルム!
用途室内階段専用手すり金具として材質本体:ZDC2、カバー:ポリスチレン適合径(Φmm)35付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本形状ブラケットエンドシルバーサイズ35Φ用
ぬくもり手すりUB コーナー WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB コーナーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりUB 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB 直受WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
569税込626
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状直受適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりUB 壁受 角 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB 壁受 角WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
569税込626
1個
4日以内出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状L受適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりUB 壁受 丸 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB 壁受 丸WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状L受適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT エンドベース WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドベースWAKI(和気産業)
779税込857
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT 壁受エンド WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 壁受エンドWAKI(和気産業)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT エンドエルボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT L型エルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT L型エルボWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 角度ジョイントWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 直ジョイントWAKI(和気産業)
699税込769
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 直受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター受:1個形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNLT 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 壁受WAKI(和気産業)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受止め WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受止めWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES エンドベース WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドベースWAKI(和気産業)
729税込802
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受エンド WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受エンドWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PPサイズ32Φ・35Φ兼用付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個形状コーナージョイント適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドエルボWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES L型エルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES L型エルボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 角度ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 角度ジョイントWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 直ジョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 直受WAKI(和気産業)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケンホーム床点検口桟レスタイプダイケン(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から10日以内出荷
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
壁点検口 ダイケン壁点検口ダイケン(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(48件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
天井点検口(気密・断熱タイプ) ダイケン天井点検口(気密・断熱タイプ)ダイケン
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4内枠ボード材切断寸法(mm)471枠材外額縁・内額縁ハンガータイプタッピンねじ
天井点検口(気密タイプ) ダイケン天井点検口(気密タイプ)ダイケン(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から4日以内出荷
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
建築金物