ロープ止め金具 :「工事用ペグ」の検索結果
ロープ止め金具とは、ロープやワイヤーを地面に引っ張って固定させる際に使用する金物です。キャンプでテントやタープを設営するときや区画ロープ設置、イベント会場やゴルフ場などの立入禁止区域指定のロープ張りなど幅広い用途に使用されます。材質は、スチール製、ステンレス製、鉄/ユニクロメッキ製があり、頭部形状により、J型、U型、丸型、プラスチックアンカーピンなどの種類があります。プラスチックアンカーピンは、鉄製と比較すると、引き抜き強度が約2~3倍あり、頭部のフックがシートやロープをしっかり固定します。
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)53
全長(mm)200
線径(Φmm)6
首下長162
口内径(Φmm)19
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。