ロープ止め金具 :「園芸用 ペグ」の検索結果
ロープ止め金具とは、ロープやワイヤーを地面に引っ張って固定させる際に使用する金物です。キャンプでテントやタープを設営するときや区画ロープ設置、イベント会場やゴルフ場などの立入禁止区域指定のロープ張りなど幅広い用途に使用されます。材質は、スチール製、ステンレス製、鉄/ユニクロメッキ製があり、頭部形状により、J型、U型、丸型、プラスチックアンカーピンなどの種類があります。プラスチックアンカーピンは、鉄製と比較すると、引き抜き強度が約2~3倍あり、頭部のフックがシートやロープをしっかり固定します。
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304
寸法(mm)6×100
寸法D(mm)21
寸法B(mm)100
寸法C(mm)33
寸法A(Φmm)6
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。